絞り込み
ブランド
静電容量
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: コンデンサ


FA現場のお役立ち情報
3,557件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% 1箱 30個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% 1箱 30個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(30個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7106-99
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-51
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入KEMET
789税込868
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I315050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.15 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差
仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-92
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 1000個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 1000個入KEMET
48,980税込53,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-94
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 200個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 100nF ±10% 1袋 200個入岡谷電機産業
9,298税込10,228
1袋(200個)
7日以内出荷
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:100nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:17 x 5 x 11mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7168-26
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入KEMET
48,980税込53,878
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-84
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523R415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 336個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 336個入KEMET
58,980税込64,878
1袋(336個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-86
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入KEMET
46,980税込51,678
1袋(250個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523N415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:68nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6969-47
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 68nF ±20% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
68,980税込75,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:68nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6970-99
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 2個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 128個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 680nF 0.1 1袋 128個入KEMET
54,980税込60,478
1袋(128個)
7日以内出荷
KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:680nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-13
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 6.8nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 6.8nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6960-59
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 6.8nF ±10% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 6.8nF ±10% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6973-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 5.6nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 5.6nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:5.6nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6965-82
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 47nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 47nF ±20% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:47nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6964-19
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 47nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 47nF ±20% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-75
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 2個入KEMET
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 216個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 216個入KEMET
81,980税込90,178
1袋(216個)
7日以内出荷
KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6950-93
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 128個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF 0.1 1袋 128個入KEMET
49,980税込54,978
1袋(128個)
7日以内出荷
KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6950-21
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF ±20% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF ±20% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF ±20% 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF ±20% 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1袋(200個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 1200個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 1200個入KEMET
51,980税込57,178
1袋(1200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6952-27
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF 0.1 1袋 10個入KEMET
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41T
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
749税込824
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6964-95
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6963-89
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 33nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 33nF ±20% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6966-24
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 33nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 33nF ±20% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:33nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6969-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 2個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(2個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6952-34
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 176個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF 0.1 1袋 176個入KEMET
53,980税込59,378
1袋(176個)
7日以内出荷
KEMET R41T は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の要件に適合する素材製のボックスに収められています。このコンデンサは、「ライン - アース」用途及び「直入れ」用途での電磁干渉( EMI )抑制フィルタで使用され、Y2 / X1 の安全分類が必要です。定格電圧:300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0022 → 1 μ F
仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●シリーズ:R41Tアズワン品番65-6949-23
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6967-11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1袋 300個入Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1袋(300個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-08
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 3.9nF ±20% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 3.9nF ±20% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
769税込846
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:3.9nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6966-33
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 3.9nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 3.9nF ±20% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.9nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6966-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 3.9nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 3.9nF ±10% 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
819税込901
1袋(10個)
7日以内出荷
Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃
仕様●静電容量:3.9nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6965-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 3.9nF ±10% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 3.9nF ±10% 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.9nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6961-23

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ