絞り込み
ブランド
静電容量
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: コンデンサ


FA現場のお役立ち情報
3,557件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)Asian Brand
57税込63
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品)Asian Brand
14税込15
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 470uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 470uFニチコン
239税込263
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16静電容量470μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)630パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 1000uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 1000uFニチコン
289税込318
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×20静電容量1000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1100パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 2200uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 2200uFニチコン
229税込252
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×20静電容量2200μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)1250リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 4700uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 4700uFニチコン
289税込318
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)12.5×25静電容量4700μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)1800リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uFニチコン
679税込747
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)18×35.5静電容量10000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)2640リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pF GB[制御機器]メタライズドフィルムコンデンサ100V1500pFGB[制御機器]
64税込70
1個
5日以内出荷
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF日精電機[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF日精電機[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF日精電機[制御機器]
259税込285
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF日精電機[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF日精電機[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF日精電機[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF日精電機[制御機器]
91税込100
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF日精電機[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF日精電機[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF日精電機[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0047uF(10個入) 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0047uF(10個入)日精電機[制御機器]
129税込142
1セット
5日以内出荷
小型軽量で高さが低く、自動挿入用コンデンサとして最適です。 リードピッチ寸法の許容差を小さくおさえています。 民生用から産業用まで、幅広くお使い頂けます。 詳細は、データシートをご確認ください。
定格電圧(V)50静電容量0.0047μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±10パッケージマイラーコンデンサー
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0012uF(10個入) 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.0012uF(10個入)日精電機[制御機器]
139税込153
1セット
7日以内出荷
小型軽量で高さが低く、自動挿入用コンデンサとして最適です。 リードピッチ寸法の許容差を小さくおさえています。 民生用から産業用まで、幅広くお使い頂けます。
定格電圧(V)50静電容量0.0012μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージマイラーコンデンサー
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF日精電機[制御機器]
279税込307
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF日精電機[制御機器]
219税込241
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF日精電機[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF日精電機[制御機器]
91税込100
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF日精電機[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.15μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5%WIMA
359税込395
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量2.2μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.068μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5%WIMA
129税込142
1個
5日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.047μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品日本ケミコン
869税込956
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)250ケース寸法(mm)25.4×25静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)0.95
大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品 日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ 200V 470μF 105℃品日本ケミコン
889税込978
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)200ケース寸法(mm)22×30静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.97
アルミニウム電解コンデンサ リード形 25V 10000uF(105℃品・35mm) 日本ケミコンアルミニウム電解コンデンサ リード形 25V 10000uF(105℃品・35mm)日本ケミコン
919税込1,011
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25端子形状ツメ端子端子間ピッチ(mm)10ケース寸法(mm)25.4×35静電容量10000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.3パッケージ基板自立形定格電流(Arms)2.42
セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 820pFMURATA(村田製作所)
53税込58
1個
5日以内出荷
ムラタのRDE型は国内メーカー製積層セラミックコンデンサーの定番です。温度特性はCHで時定数やフィルター定数に使われる温度変化の小さいタイプです。 (セラミックコンデンサーは外見や容量は同じでも型番によって温度特性が違うのでご注意ください。)
定格電圧(V)50dc温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃ 0+30/-72ppm/℃静電容量820pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離の温度特性(℃)-55~125
セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 2pFMURATA(村田製作所)
60税込66
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量2.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 1pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 1pFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数0 ± 30ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量1.0pF ±0.25pF温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)25~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 150pFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下温度係数25~125℃: 0±30ppm/℃・-55~25℃: 0+30/-72ppm/℃寸法W1(mm)6静電容量150pF ±5%温度特性C0G(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.68μFMURATA(村田製作所)
70税込77
1個
5日以内出荷
仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)5.5以下定格電圧(V)DC50寸法T(mm)3.15以下寸法W(mm)4.0以下寸法W1(mm)6静電容量0.68μF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ±0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ±0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.033μF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.033μFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量33000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8
セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μF MURATA(村田製作所)セラミックコンデンサ(リード) 50V 0.022μFMURATA(村田製作所)
46税込51
1個
5日以内出荷
仕様静電容量変化率:±15%使用温度範囲(℃)-55~125寸法L(mm)4.0以下定格電圧(V)50dc寸法T(mm)2.5以下寸法W(mm)3.5以下寸法W1(mm)6静電容量22000pF ±10%温度特性X7R(EIA)RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.5 ± 0.05動作距離の温度特性(℃)-55~125リード間隔(mm)5.0 ± 0.8

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ