さらに商品を絞り込む
  • KEMET
  • SCHURTER(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(3)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

インダクタ(コイル) :「a4 箱」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コモンモードチョークコイル SHO 3.9 μH 1箱 1000個入 KEMETコモンモードチョークコイル SHO 3.9 μH 1箱 1000個入KEMET
169,800税込186,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:3.9 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7133-08
コモンモードチョークコイル SHO 0.6 μH 1箱 1000個入 KEMETコモンモードチョークコイル SHO 0.6 μH 1箱 1000個入KEMET
169,800税込186,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
KEMET SHO コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ → +70 ℃ (Sho-303:-25 ℃ → +75 ℃、SHE-402 および SHE-501:-25 ℃ → +80 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器)
仕様●インダクタンス:0.6 μH●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7136-96
コモンモードチョークコイル SHO 2.0 μ H 1箱 1000個入 KEMETコモンモードチョークコイル SHO 2.0 μ H 1箱 1000個入KEMET
189,800税込208,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:2.0 μ H●シリーズ:SHO●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:15.5mΩ●電流 Max:4.0 A●寸法:7.5 x 11 x 11mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7116-83

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら