インダクタ(コイル) :「低電流」の検索結果
関連キーワード
WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6977-35
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:6.7A●最大直流抵抗:9.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:20MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6976-83
1セット(80個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:7A●最大直流抵抗:13.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6975-70
1セット(40個)
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6977-32
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6974-94
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:19MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6975-35
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6976-62
1セット(80個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6980-03
1セット(80個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.8A●最大直流抵抗:14.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-7110-66
1セット(40個)
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6975-81
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:13.5A●最大直流抵抗:6.3mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6979-83
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:19A●最大直流抵抗:2.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-7112-77
1セット(9個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6981-44
1セット(30個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:14MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6980-74
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:8.5A●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-7112-49
1セット(80個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 8.2 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:6.2mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:16MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6977-55
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 22 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:5.7A●最大直流抵抗:14.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:10MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-7112-81
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 15 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:8.5mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6975-27
1セット(40個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-HIDA THT 高電流インダクタは 10 μ Hこの製品は、クラス D オーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ です低磁気カップリングを備えた 2-in1 設計 低コア損失 超低RDC 高い飽和電流 動作温度範囲: -40℃ → +125℃
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:11A●最大直流抵抗:4.8mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THT
アズワン品番65-6975-74
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm
アズワン品番65-7138-80
1セット(40個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:65 μH●最大直流電流:17.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:14.44mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:4.28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-6948-36
1セット(9個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは3.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-06
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:4.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7110-51
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、1.5μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6975-21
1セット(1000個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、0.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.33 μH●最大直流電流:9.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7111-87
1セット(1000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは2.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7112-52
1セット(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-60
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは5.6μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:5.6 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7108-32
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6979-59
1セット(1000個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.82 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-7111-39
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:8.2 μH●最大直流電流:4.4A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMT
アズワン品番65-6976-51
1セット(700個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装
アズワン品番65-7138-53
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:45.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.16mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7126-78
1セット(6個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:17MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装
アズワン品番65-7135-69
1セット(40個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:37MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7139-60
1セット(9個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7137-75
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:19.3A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:12.98mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:5.1MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm
アズワン品番65-7125-97
1セット(9個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:40.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:3.2mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7131-06
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:28.7A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2.4mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mm
アズワン品番65-7126-23
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7127-64
1セット(9個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
1
2
次へ
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。