インダクタ(コイル) :「信号線」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3A●最大直流抵抗:55mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-11
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、33μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6979-36
1袋(5個)
¥809
税込¥890
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、220 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:1A●最大直流抵抗:450mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.8MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-86
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、680 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:520mA●最大直流抵抗:1370mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6980-04
1セット(140個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、68 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.8A●最大直流抵抗:160mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.7MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6978-11
1セット(140個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、100 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.3A●最大直流抵抗:220mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:6.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7110-85
1セット(140個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク。Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対
仕様●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●許容差:±25%●最大直流抵抗:1.2Ω●シリーズ:WE-CNSW SMD●コア材料:フェライト●インダクタ構造:デュアル
アズワン品番65-7176-73
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、10000 μ H信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:10000 μH●最大直流電流:130mA●最大直流抵抗:24000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:520kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7110-95
1セット(140個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7111-35
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 47000 μ信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:47000 μH●最大直流電流:6mA●最大直流抵抗:112000mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:220kHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-7108-63
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは 330 μ H のインダクタンスを備えています。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:820mA●最大直流抵抗:700mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:3.1MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6979-70
1袋(5個)
¥779
税込¥857
6日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 10 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.5A●最大直流抵抗:43mΩ●許容差:15%●最大自己共振周波数:18MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6975-05
1セット(140個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-TI ラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 6.8 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:3.9A●最大直流抵抗:32mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:36MHz●シリーズ:WE-TI
アズワン品番65-6974-93
1セット(140個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Wurth WE-TI シリーズ ラジアルフィルタチョーク。特性。ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流: 4.5 A 高飽和コア素材 小型 標準的なリード線間隔:5mm 動作温度: -25 +85 ℃。用途。信号フィルタリング スイッチ、小・中電圧用スイッチング電源 電源フィルタ
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.55A●実装タイプ:ラジアル●最大直流抵抗:60mΩ●許容差:±10%●直径:7.8mm●高さ:9.5mm●寸法:7.8 (Dia.) x 9.5mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10.2MHz●リード間隔:5mm●シリーズ:WE-TI●リード径:0.7mm
アズワン品番65-7023-70
1セット(140個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。