インダクタ(コイル) :「6Mスペーサー」の検索結果
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質 プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上 最大 150 ℃ の高い安定したインダクタンス値 高定格電流 ブロードバンド抑制 小型 周波数範囲: 1 kHz ~ 300 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電力ラインの入出力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。