Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN150MT0LMURATA(村田製作所)7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 15 μH●最大直流電流: 1.6A●パッケージ/ケース: 5050●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 187mΩ●シリーズ: LQH5BPN_T0●コア材料: フェライト●インダクタ構造: 巻線型℃●LQH5BPNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQHシリーズ巻線型チップインダクタには、フェライトコアに巻き付ける銅線が付属します。 大半のLQHシリーズチップインダクタでは、フェライトコアが様々な樹脂でコーティングされています。このコーティングにより、インダクタの強度が向上します。 この巻線型チップインダクタは、高インダクタンス値用途に使用でき、電源ブースター回路に最適です。 RoHS対応。. 用途. デジタルカメラ 携帯電話 TV ゲーム機器RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980