インダクタ(コイル) :「m4x5」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク。村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。用途。推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといっ
仕様●シリーズ:DLW5BT●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:4 A●寸法:5 x 5 x 2.35mm●動作温度範囲:-40 → ℃ +85 ℃●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:2020●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7106-23
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。