インダクタ(コイル) :「磁気ヨーク」の検索結果
仕様●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 2.69mm●直径:51.4mm●高さ:2.69mm
アズワン品番65-7125-45
1個
¥869
税込¥956
欠品中
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。