インダクタ(コイル) :「周波数」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6982-59
1セット(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:250mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.8Ω●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:900MHz●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6982-51
1セット(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:22 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:150mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:3GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6999-94
1セット(3000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:56 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:1.9GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6983-01
1セット(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:4.7 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:80mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:5.8GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6995-61
1セット(3000個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:24 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.65GHz●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6982-74
1セット(100個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:11 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:4GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7011-33
1セット(3000個)
50,980 税込56,078
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供高自己共振周波数ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7011-06
1セット(10000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:47 nH●最大直流電流:600mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6996-47
1セット(3000個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1.8 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±0.3nH●最大直流抵抗:45mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:8.5GHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7013-09
1セット(3000個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

SRF0905シリーズ巻線型チョーク. SRF0905シリーズ巻線型チョークは、定格電流が1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz RoHS対応 EMI抑制用
仕様インダクタンス = 10 μHシリーズ = SRF0905インピーダンス = 200 Ω試験周波数 = 20 → 300 MHzDC抵抗 = 0.08Ω電流 Max = 1.6 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
829 税込912
7日以内出荷

インダクタンス = 3.3 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = SMD。許容差 = 20%。シリーズ = SRP5030T。コア材料 = カルボニル粉。最大自己共振周波数 = 100MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
769 税込846
7日以内出荷

Bourns DR331シリーズSMDコモンモードチョーク。RoHS対応 2本巻き又は分布巻き 1000 MHzを超える幅広い周波数範囲 定格電流0.2 → 0.5 A オープン構造により、DR332シリーズよりも経済的 データライン及び信号ラインでのEMIの抑制用途
仕様インダクタンス = 4.7 mH、シリーズ = DR331、試験周波数 = 100 KHz、DC抵抗 = 0.70Ω、電流 Max = 0.2 A、寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mm、動作温度範囲 = -40 ℃ → +135 ℃、実装タイプ = アキシャル、終端スタイル = はんだパッド、動作温度 Max = +135℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

SRR1280シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ。わずか7.5 mmという低プロファイルのBourns SRR1280シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など。高定格電流 高周波数に最適
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:1280●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:38.6mΩ●シリーズ:SRR1280●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-7135-31
1個
229 税込252
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:7 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:700 Ω●試験周波数:100 MHz アズワン品番65-6932-73
1個
319 税込351
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHz アズワン品番65-6934-02
1個
319 税込351
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHz アズワン品番65-6934-47
1個
319 税込351
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHz アズワン品番65-6936-90
1個
319 税込351
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:10.4 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1300 Ω●試験周波数:100 MHz アズワン品番65-6934-01
1個
329 税込362
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHz アズワン品番65-6932-13
1セット(1200個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHz アズワン品番65-6932-16
1セット(1200個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHz アズワン品番65-6934-20
1セット(1200個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:10.4 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1300 Ω●試験周波数:100 MHz アズワン品番65-6934-51
1セット(1200個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:7 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:700 Ω●試験周波数:100 MHz アズワン品番65-6934-89
1セット(1200個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8 アズワン品番65-6978-27
1袋(5個)
799 税込879
7日以内出荷

BournsElectronicsラジアルリードRFチョークですインダクタンス範囲:1000→1200μH動作温度:-55→+105℃フェライトコア材質
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8 アズワン品番65-6978-78
1セット(160個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:65MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6978-62
1セット(5個)
899 税込989
7日以内出荷

Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです 最大 DC 電流 1.8 A、最大 DC 抵抗 243 m Ω のセラミックコア素材が付属しています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:19MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6977-97
1セット(3000個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.2A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP7050TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:6MHz●最小品質ファクター:15 アズワン品番65-7043-26
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:120mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:24Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.2MHz●最小品質ファクター:30 アズワン品番65-6962-61
1セット(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:16Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.7MHz●最小品質ファクター:30 アズワン品番65-6940-53
1セット(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.65Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:8MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-6967-91
1セット(10個)
669 税込736
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:260mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6972-58
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:1.5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:35MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6968-29
1セット(10個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:7.7Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.7MHz●最小品質ファクター:30 アズワン品番65-6968-03
1セット(10個)
659 税込725
7日以内出荷

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:900mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-6962-40
1セット(10個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:170mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:70MHz●最小品質ファクター:10 アズワン品番65-6971-82
1セット(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:90A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:40Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-6962-11
1セット(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-6963-19
1セット(500個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:480mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:20MHz●最小品質ファクター:20 アズワン品番65-6963-33
1セット(10個)
699 税込769
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります