インダクタ(コイル) :「100a 10k」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6969-85
1セット(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm アズワン品番65-6971-65
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6961-09
1セット(10個)
899 税込989
7日以内出荷

Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃ アズワン品番65-6971-41
1セット(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6965-51
1セット(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります