インダクタ(コイル) :「rc-50」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 2 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 300 KHz → 20 MHzDC抵抗 = 0.030Ω電流 Max = 3.5 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。