絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,342件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻線インダクタ 面実装 4.7 mH 11A 1セット 5個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 4.7 mH 11A 1セット 5個入BOURNS
779税込857
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:11A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7027-97
巻線インダクタ 面実装 390 μH 260mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 390 μH 260mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 390 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:390 μH●最大直流電流:260mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-20
巻線インダクタ 面実装 39 μH 720mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 39 μH 720mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 39 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:39 μH●最大直流電流:720mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:456mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:9MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6951-98
巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
879税込967
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6958-17
巻線インダクタ 面実装 330 μH 530mA 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 330 μH 530mA 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
339税込373
1個
7日以内出荷
超低 RDC と RAC フェライトに基づく最大の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpert で用意されています 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ / +150 ℃ タイプ - WE-PD :市場の他のメーカーと比較して、常に低損失材料、厳格な許容差、高い飽和動作を持つ WE-PD Robust :プラスチックベースにより機械
仕様●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:530mA●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.085Ω●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:3.6MHz●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7128-77
巻線インダクタ 面実装 330 μH 500mA 6 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 TDK巻線インダクタ 面実装 330 μH 500mA 6 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入TDK
349税込384
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:0.2%●最大直流抵抗:1.872Ω●シリーズ:VLS-EX●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6951-78
巻線インダクタ 面実装 330 μH 490mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 330 μH 490mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入EPCOS
759税込835
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:490mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:920mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7119-05
巻線インダクタ 面実装 330 μH 490mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 330 μH 490mA 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入EPCOS
92,980税込102,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:490mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:920mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7119-04
巻線インダクタ 面実装 330 μH 35A 1セット 5個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 330 μH 35A 1セット 5個入BOURNS
939税込1,033
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:35A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20アズワン品番65-7022-33
巻線インダクタ 面実装 330 μH 35A 1セット 1000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 330 μH 35A 1セット 1000個入BOURNS
99,980税込109,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:35A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7022-76
巻線インダクタ 面実装 330 μH 280mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 330 μH 280mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.4MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6959-72
巻線インダクタ 面実装 330 μH 280mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 330 μH 280mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 330 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:3.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.4MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-6950-75
巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5A Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 330 nH 53.5APanasonic(パナソニック)
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:53.5A●長さ:12.6mm●奥行き:13.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP8M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-69
巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 330 nH 39.7A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:39.7A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-70
巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 330 nH 12.7A 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 nH●最大直流電流:12.7A●長さ:5.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-31
巻線インダクタ 面実装 33 μH 840mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 33 μH 840mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
919税込1,011
1セット(5個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 33 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲: 最
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:840mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-80
巻線インダクタ 面実装 33 μH 3A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 33 μH 3A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-PD SMT パワーインダクタは 33 μ Hこの製品は、0.1 → 300 W のスイッチモード電源と内蔵 DC/DC コンバータを使用しています。動作温度範囲は -40 → +125 ℃ ですAEC-Q200 200 認定済みです 超低 RDC と RAC フェライトに基づいた最高の飽和電流です 最大 10 MHz のスイッチング周波数に適しています 温度依存パラメータは Redexpe
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-82
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.5A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
66,980税込73,678
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-75
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6933-56
巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入EPCOS
779税込857
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6924-03
巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.45A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.45A 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
369税込406
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.45A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:147mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:13.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7138-03
巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入MURATA(村田製作所)
42,980税込47,278
1セット(4000個)
7日以内出荷
村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:3.2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6925-18
巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入MURATA(村田製作所)
3,698税込4,068
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:3.2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7034-03
巻線インダクタ 面実装 30 μH 9.2A 17.3 x 18.7 x 10.95mm EPCOS巻線インダクタ 面実装 30 μH 9.2A 17.3 x 18.7 x 10.95mmEPCOS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
高定格電流 極めて低い直流抵抗 超低プロファイルで設置面積が極めて小さい ピックアンドプレース処理に最適です 用途 蓄電チョーク DC-DCコンバータ VRM モジュール POL コンバータ ソーラーコンバータ
仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:30 μH●最大直流電流:9.2A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:10.95mm●寸法:17.3 x 18.7 x 10.95mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:16.5mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7123-98
巻線インダクタ 面実装 30 nH 400mA 1 x 0.55 x 0.5mm 1セット 100個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 30 nH 400mA 1 x 0.55 x 0.5mm 1セット 100個入BOURNS
4,098税込4,508
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7011-97
巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 3000個入BOURNS
49,980税込54,978
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●奥行き:1.15mm●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7005-65
巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 3.9 nH 700mA 1.65 x 1.15 x 0.9mm 1セット 100個入BOURNS
2,198税込2,418
1セット(100個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供 高自己共振周波数 ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.65mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:0.9mm●寸法:1.65 x 1.15 x 0.9mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:CW161009A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:6.9GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6982-59
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
819税込901
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-89
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-54
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 500個入Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6934-19
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 700個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 700個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6976-30
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 6.2A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1セット(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタは 3.3 μ H高電流電源用 DC/DC コンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ( FPGA )用 DC/DC コンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い 小型設計 磁気シールド付き 高電流に対応し、大きいトランジェント電流
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:6.2A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-37
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 54A 22.5 x 22 x 13mm KEMET巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 54A 22.5 x 22 x 13mmKEMET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
KEMET MPX 金属複合インダクタは、パワーインダクタや EMI フィルタインダクタなど、DC-DC スイッチング電源での使用に最適です。金属複合コアは、高電流過渡時にも機能性を維持しながら高い飽和能力を備え、温度安定性の高いインダクタンスを特長としています。金属複合粉末 シールド構造、SMD 構成 最大動作温度+155℃ 低騒音 低磁束漏れ
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:54A●パッケージ/ケース:2213 年●長さ:22.5mm●奥行き:22mm●高さ:13mm●寸法:22.5 x 22 x 13mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.8mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6964-11
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm 1セット 20個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(20個)
7日以内出荷
飽和電流: 最大125 A DC 及び AC の損失を最適化するための平坦なラウンド及びリッツワイヤバージョン インダクタンス値の範囲: 0.7 → 680 μH 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き リッツ線と丸形線: SMDマウントと共平面性のベース 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 高いリップル電流を特長とする高効率DC / DCコンバータ用ストレージインダクタ CRM、CC
仕様●入数:1トレイ(20個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:28.2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7139-75
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 47.5A 28 x 19.4 x 18.5mmWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:47.5A●パッケージ/ケース:2818●長さ:28mm●奥行き:19.4mm●高さ:18.5mm●寸法:28 x 19.4 x 18.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:880μΩ●シリーズ:WE-HCF●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:28.2MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7129-55
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 420mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入 TDK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 420mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入TDK
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7121-66
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 4.3A 7.3 x 7.4 x 4.5mm WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 4.3A 7.3 x 7.4 x 4.5mmWURTH ELEKTRONIK
359税込395
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:4.3A●パッケージ/ケース:7345●長さ:7.3mm●奥行き:7.4mm●高さ:4.5mm●寸法:7.3 x 7.4 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:21mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:MnZn●最大自己共振周波数:51MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7137-77
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.7A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.7A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入EPCOS
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:19mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7129-10
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 4.1 x 4.1 x 2.1mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MAPIシリーズシールドパワーインダクタWurth ElektronikのWE-MAPIインダクタは、世界最小の合金パワーインダクタに数えられており、革新的な設計と構造を特長としています。 磁性鉄合金製で、高い定格電流を実現しています。 鉛フリー設計で、平坦度に優れており、はんだ点や溶接点がないことによる高い信頼性が実現されています。
仕様●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●パッケージ/ケース:4020●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●高さ:2.1mm●寸法:4.1 x 4.1 x 2.1mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:48mΩ●シリーズ:WE-MAPI●コア材料:磁性鉄合金●最大自己共振周波数:26MHz●インダクタ構造:成形アズワン品番65-7051-86
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 3.6A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:3.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7110-29

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)