絞り込み
エコロジープロダクト

スピーカーネットワーク用空芯コイル
共立電子産業¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷1mmΦのOFC銅線で巻かれたスピーカーネットワーク用空芯コイル。用途スピーカーなどオーディオネットワーク用電線仕様-太さ(mm)銅線:1Φ電線仕様銅線:5N(OFC/無酸素銅線)
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)220μH
サガミ エレク¥319税込¥3511個3日以内出荷直流抵抗0.165ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)220許容電流(mA)【直流重量】1200、【温度上昇】1300
リードインダクタ(33mH)
BOURNS¥87税込¥961個3日以内出荷シールドなし33mHの巻線インダクタ、20mA、140Ω最大、ラジアルタイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大140(DCR)周波数(kHz)自己共振/160、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)20シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)33
リードインダクタ(47mH)
BOURNS¥87税込¥961個3日以内出荷シールドなし47mHの巻線インダクタ、16mA、162Ω最大、ラジアルタイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大162(DCR)周波数(kHz)自己共振/100、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)16シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)47
コモンモードチョーク 8.3mH 0.8A 740mΩ
KEMET¥219税込¥2411個3日以内出荷寸法(mm)22.00×14.50品番SS11V高さ(mm)22.5(最大)取付方式スルーホールシリーズSSフィルター電源ライン定格電流(mA)800動作温度(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース垂直、4 PCピンインダクタンス(mH)8.3最大直流抵抗(mΩ)740
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)100μH
サガミ エレク¥319税込¥3511個3日以内出荷直流抵抗0.104ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)100許容電流(mA)【直流重量】1800、【温度上昇】1700
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)15μH
サガミ エレク¥219~税込¥241~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+105(自己発熱を含む)RoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)15 ± 20%
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)47μH
サガミ エレク¥319税込¥3511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+105(自己発熱を含む)直流抵抗0.055ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)47 ± 15%最大直流抵抗(Ω)0.071許容電流(mA)【直流重量】2600、【温度上昇】2400
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)8.2μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.025ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)8.2許容電流(mA)【直流重量】4100、【温度上昇】2700
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)5.1μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.018ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)5.1許容電流(mA)【直流重量】5200、【温度上昇】3000
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)4.3μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.016ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)4.3許容電流(mA)【直流重量】5700、【温度上昇】3100
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)6.2μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.022ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)6.2許容電流(mA)【直流重量】4800、【温度上昇】2800
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)10μH
サガミ エレク¥339税込¥3731個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+105(自己発熱を含む)直流抵抗0.012ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)10 ± 20%最大直流抵抗(Ω)0.015許容電流(mA)【直流重量】6000、【温度上昇】5100
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品