絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,342件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 33 μH 2.1A 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6929-13
巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 33 μH 1.6A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入EPCOS
93,980税込103,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
高い機械的堅牢性高定格電流、低DC抵抗温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適用途DC/DCコンバータ車載電子部品供給電圧のフィルタリングカップリング、デカップリング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:100mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6924-97
巻線インダクタ 面実装 30 nH 400mA 1 x 0.55 x 0.5mm 1セット 10000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 30 nH 400mA 1 x 0.55 x 0.5mm 1セット 10000個入BOURNS
169,800税込186,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
セラミックコアが安定した電気的特性を提供高自己共振周波数ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:30 nH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●長さ:1mm●奥行き:0.55mm●高さ:0.5mm●寸法:1 x 0.55 x 0.5mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:300mΩ●シリーズ:CW105550A●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:2.35GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7011-06
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 9.2A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは3.3μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:9.2A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:30%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-6975-58
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 8.2A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.2A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-58
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 5A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 5A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-62
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 5A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 5A 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは3.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-06
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 12.5A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:12.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-55
巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 10.4A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 10.4A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.4A●長さ:7.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-45
巻線インダクタ 面実装 27 μH 880mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 27 μH 880mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
889税込978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:27 μH●最大直流電流:880mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:307mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-92
巻線インダクタ 面実装 22 μH 4.8A 8.5 x 8 x 5.4mm 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 22 μH 4.8A 8.5 x 8 x 5.4mm 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョークパナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:0854●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●高さ:5.4mm●寸法:8.5 x 8 x 5.4mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:70mΩ●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7204-55
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 22 μH 2A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入KEMET
1セット(5個)
取扱い終了
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:341.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:12MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6968-31
巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.9A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 22 μH 2.9A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.9A●長さ:6.5mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7171-81
巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 14A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 2.5 μH 14A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.5 μH●最大直流電流:14A●長さ:8.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-37
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 700個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 7.5A 1セット 700個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-26
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-85
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは2.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-52
巻線インダクタ 面実装 2 μH 19.4A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 2 μH 19.4A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2 μH●最大直流電流:19.4A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6931-76
巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 150 μH 1.55A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-PDSMTパワーインダクタは150μHこの製品は、0.1→300Wのスイッチモード電源と内蔵DC/DCコンバータを使用しています。動作温度範囲は-40→+125℃ですAEC-Q200200認定済みです超低RDCとRACフェライトに基づいた最高の飽和電流です最大10MHzのスイッチング周波数に適しています温度依存パラメータはRedexpertで用意されています動作温度:-40→+125℃/+150℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:1.55A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7112-38
巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 15 μH 9.8A 13.2 x 12.5 x 6.4mm 1セット 250個入KEMET
59,980税込65,978
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:9.8A●パッケージ/ケース:1264●長さ:13.2mm●奥行き:12.5mm●高さ:6.4mm●寸法:13.2 x 12.5 x 6.4mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:24.9mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:6.5MHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-6968-64
巻線インダクタ 面実装 15 μH 5.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 15 μH 5.5A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:5.5A●長さ:8.5mm●奥行き:8mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7173-69
巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 15 μH 4.7A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:4.7A●長さ:12mm●奥行き:12mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:WE-PD SMTアズワン品番65-7110-48
巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-08
巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 10個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 15 μH 3A 1セット 10個入Panasonic(パナソニック)
849税込934
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-09
巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入 KEMET巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A 5.3 x 5 x 2mm 1セット 5個入KEMET
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●パッケージ/ケース:0520●長さ:5.3mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●寸法:5.3 x 5 x 2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:214.6mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:15MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6968-30
巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5A WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 15 μH 2.5AWURTH ELEKTRONIK
549税込604
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは15μ定格電流は2.5Aです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:15μH定格電流:2.5A飽和電流:15A
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.5A●長さ:10mm●奥行き:11.2mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6975-83
巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 15 μH 1.26A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.26A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:16MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6958-49
巻線インダクタ 面実装 1.8 μH 4.6A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 1.8 μH 4.6A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:4.6A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7110-51
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 9.1A 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 9.1A 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:9.1A●長さ:6.4mm●奥行き:6mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-04
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 8.1A 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 8.1A 1セット 2000個入Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:8.1A●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7174-25
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 6.7A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 6.7A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-65
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 6.7A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 6.7A 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、1.5μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-21
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 3.02A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:3.02A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:33mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:60MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6957-27
巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 23.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 1.5 μH 23.3A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:23.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP6M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7175-90
巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)巻線インダクタ 面実装 1 μH 700mA 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
Murata巻線フェライトインダクタは、自己共振周波数が320MHzで、電源ライン及び車載に使用します。インダクタンスは15μHです。動作温度範囲:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:700mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●許容差:±20%●シリーズ:LQW21FT_0H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-7048-08
巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.8A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.8A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6981-21
巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.8A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.8A 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-59
巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.2A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 1 μH 7.2A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは1μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボード/gなどのポータブル電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.2A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6979-60
巻線インダクタ 面実装 1 μH 3.51A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 1 μH 3.51A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
889税込978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.51A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:111MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6952-79
巻線インダクタ 面実装 1 μH 27.5A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)巻線インダクタ 面実装 1 μH 27.5A 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1セット(5個)
7日以内出荷
ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョークパナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。+150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定高い信頼性高バイアス電流安定低電磁騒音高効率巻き線のRDCが低いコアの渦電流損失が低い。用途代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:27.5A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6931-75

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)