絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,342件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻線インダクタ 面実装 0.82 μH 8.8A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 0.82 μH 8.8A 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは8.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:0.82 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7111-39
巻線インダクタ 面実装 0.82 μH 8.8A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 0.82 μH 8.8A 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.82 μH●最大直流電流:8.8A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6980-72
巻線インダクタ 面実装 0.33 μH 9.9A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK巻線インダクタ 面実装 0.33 μH 9.9A 1セット 1000個入WURTH ELEKTRONIK
229,800税込252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタは、0.3μH高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:0.33 μH●最大直流電流:9.9A●長さ:4.1mm●奥行き:4.1mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7111-87
ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 8個入 WURTH ELEKTRONIKワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 8個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(8個入り)●インダクタンス:24 μ H 、700 nH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:6 A, 13 A●最大直流抵抗:30 mO, 90 mO●自己共振周波数:7 MHz, 63 MHzアズワン品番65-6978-12
ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 4個入 WURTH ELEKTRONIKワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 4個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(4個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(4個入り)●インダクタンス:5.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:21A●最大直流抵抗:14mΩ●自己共振周波数:13MHzアズワン品番65-7112-30
ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入 WURTH ELEKTRONIKワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 12個入WURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1セット(12個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:7.5A●最大直流抵抗:48mΩ●自己共振周波数:20MHzアズワン品番65-6975-87
ワイヤレス充電コイル トランスミッタ WURTH ELEKTRONIKワイヤレス充電コイル トランスミッタWURTH ELEKTRONIK
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWE-WPCCワイヤレス電力転送トランスミッタCoilは、清潔な場所で使用される携帯型機器を備えており、コネクタにより、医療施設、(産業用)クリーンルーム、鉱業など、汚染のリスクが発生mの大きいデバイスQi規格準拠リッツ線を使用-市販製品の中で最高のQ値最大15Wまで対応可能(規格外では最大300W)高透磁率シールド繊細な部品又はバッテリへの付着を防止するために充電流動をキャンセル高い信頼性
仕様●インダクタンス:24 μH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:5.5A●最大直流抵抗:100mΩ●自己共振周波数:6MHzアズワン品番65-7112-41
リードインダクタ 680 μH 520mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 680 μH 520mA 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:520mA●最大直流抵抗:1370mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:2.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6976-49
リードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 65 μH 17.2A スルーホール 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1セット(9個)
7日以内出荷
機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:65 μH●最大直流電流:17.2A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:14.44mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:4.28MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-6948-36
リードインダクタ 6.8 μH 20.6A スルーホール 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 6.8 μH 20.6A スルーホール 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
30,980税込34,078
1セット(40個)
7日以内出荷
機械的安定性を保証するTHTバージョンインダクタンス範囲は1.5μH~65μHです最大75A(飽和>125A)の電流能力非常に低いDCR低鉄損(MnZn)磁気シールド付き動作温度:-40℃~+125℃用途高効率DC/DCコンバータ用ストレージ・インダクタ高電流電源バッテリ充電器太陽光インバータ
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:20.6A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:5mΩ●許容差:±20%●長さ:22mm●奥行き:17mm●高さ:13.5mm●寸法:22 x 17 x 13.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:21MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:1.5mmアズワン品番65-7138-80
リードインダクタ 6.8 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 6.8 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(200個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは6.8μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです
仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-97
リードインダクタ 4700 μH 210mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 4700 μH 210mA 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:4700 μH●最大直流電流:210mA●最大直流抵抗:9500mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:830kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6980-93
リードインダクタ 47 μH 2A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 47 μH 2A 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
719税込791
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:2A●最大直流抵抗:120mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:9.1MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6978-48
リードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 4.7 μH 4.5A 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.5A●最大直流抵抗:30mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:70MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7109-46
リードインダクタ 3300 μH 240mA 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 3300 μH 240mA 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
729税込802
1袋(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIラジアルリード型巻線型インダクタは、3300μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:3300 μH●最大直流電流:240mA●最大直流抵抗:6700mΩ●許容差:5%●最大自己共振周波数:980kHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7110-20
リードインダクタ 33 μH 32A スルーホール 1セット 6個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 33 μH 32A スルーホール 1セット 6個入WURTH ELEKTRONIK
17,980税込19,778
1セット(6個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(6個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7137-73
リードインダクタ 33 μH 2.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 33 μH 2.5A 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、33μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6979-36
リードインダクタ 22 μH 8A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 8AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-21
リードインダクタ 22 μH 7A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 7AWURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:7A●最大直流抵抗:13.6mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6976-53
リードインダクタ 22 μH 3A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 3A 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3A●最大直流抵抗:55mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7111-11
リードインダクタ 22 μH 10A 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 10A 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
12,980税込14,278
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:5.3mΩ●許容差:±20%●最大自己共振周波数:9MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6979-84
リードインダクタ 22 μH 10A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 22 μH 10AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWE-HIDATHT高電流インダクタは22μHこの製品は、クラスDオーディオアンプ及びデジタルアンプで使用されます。動作温度範囲は-40→+125℃です低磁気カップリングを備えた2-in1設計低コア損失超低RDC高い飽和電流動作温度範囲:-40℃→+125℃
仕様●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:10A●最大直流抵抗:7mΩ●許容差:20%●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-6977-35
リードインダクタ 2.2 μH 75A スルーホール 1セット 9個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 2.2 μH 75A スルーホール 1セット 9個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1セット(9個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(9個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7138-10
リードインダクタ 2.2 μH 28A スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 2.2 μH 28A スルーホール 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
169,800税込186,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:28A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-77
リードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入 BOURNSリードインダクタ 18 kH 1.98A スルーホール 1セット 160個入BOURNS
15,980税込17,578
1セット(160個)
7日以内出荷
BournsElectronicsラジアルリードRFチョークですインダクタンス範囲:1000→1200μH動作温度:-55→+105℃フェライトコア材質
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8アズワン品番65-6978-78
リードインダクタ 15 μH 8A WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 15 μH 8AWURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:8A●最大直流抵抗:10mΩ●許容差:20%●最大自己共振周波数:13MHz●シリーズ:WE-HIDA THTアズワン品番65-7112-44
リードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 10 μH 18.5A スルーホール 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(200個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-HCFTTHT高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは10μHです。磁気シールド付きDCRの電力は極めて低くなってい機械的な安定性を保証するTHTタイプです
仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:18.5A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:8.4MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7081-99
リードインダクタ 1.2 μH 80A スルーホール 1セット 90個入 VISHAYリードインダクタ 1.2 μH 80A スルーホール 1セット 90個入VISHAY
149,800税込164,780
1セット(90個)
7日以内出荷
高電流、スルーホールインダクタ、エッジ巻線型シリーズ高温動作、経年劣化なしで最大180℃の連続動作が可能です低DCRでは、損失を最小限に抑え、温度上昇を抑えることができますパウダー付き鉄合金コア技術により、十分なコア損失で動作温度範囲にわたって安定したインダクタンスと飽和を実現しています用途高電流及び高温用途DC/DCコンバータ高電流モータ及びスイッチングノイズ抑制
仕様●入数:1トレイ(90個入り)●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:80A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.3mΩ●許容差:±20%●長さ:25.53mm●奥行き:20.73mm●高さ:21.75mm●寸法:25.53 x 20.73 x 21.75mm●コア材料:鉄粉●最大自己共振周波数:150MHz●シリーズ:IHDM-1008BC-30●リード径:4mmアズワン品番65-7087-30
リードインダクタ 1.2 μH 80A スルーホール VISHAYリードインダクタ 1.2 μH 80A スルーホールVISHAY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1.2 μH●最大直流電流:80A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.3mΩ●許容差:±20%●長さ:25.53mm●奥行き:20.73mm●高さ:21.75mm●寸法:25.53 x 20.73 x 21.75mm●コア材料:鉄粉●最大自己共振周波数:150MHz●シリーズ:IHDM-1008BC-30●リード径:4mmアズワン品番65-7158-48
リードインダクタ 1 μH 33A スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIKリードインダクタ 1 μH 33A スルーホール 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
129,800税込142,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:33A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:38MHz●シリーズ:WE-HCFアズワン品番65-7068-57
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:12mm レシーバ 1袋 5個入 TDKスルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:12mm レシーバ 1袋 5個入TDK
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用Coilユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製品の効率特性が向上します。また、TXCoilユニットの場合と同様に、出力電力を1W~3Wの範囲でサポートする小型コイルも用意されています。ワイヤレスパワートランスファー用の受信コイル。フレキシブルシートタイプが使用されます。ハロゲンフリー。用途スマートフォン、携帯電話、携帯端末、DSC、ウェアラブル製品
仕様●インダクタンス:8.32 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:980mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:12 (Dia.) x 0.34mm●直径:12mm●高さ:0.34mmアズワン品番65-7132-44
コンデンサ 560μF 50V dc 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 560μF 50V dc 1袋 100個入Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
FCシリーズ:330→680μFパナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。用途パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。
仕様●静電容量:560μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20%アズワン品番65-7177-36
コモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩ WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-SL2 SMT 25 kΩWURTH ELEKTRONIK
469税込516
1個
7日以内出荷
WurthElektronikWE-SL2SMTコモンモードラインフィルタは2巻数です。10000μHインダクタンスと350mA定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200グレード1のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス:25000Ω定格電流:350mADC抵抗:1.2Ω漏洩インダクタンス:320nH
仕様●インダクタンス:10000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:25 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2アズワン品番65-6978-47
コモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 6 kΩ 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 6 kΩ 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
WurthElektronikWE-CNSWSMTコモンモードラインフィルタは、インダクタンスが105.3μHです。定格電流は90mAです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:105.3μH定格電流:90mADC抵抗:5.5O絶縁テスト電圧:125V
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:105.3 μ H●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:6 kΩ●DC抵抗:5.5Ωアズワン品番65-6981-34
コモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 10 kΩ 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CNSW SMT 10 kΩ 1セット 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:250 μH●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:10 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.6Ωアズワン品番65-7111-29
コモンモードチョークコイル WE-CMBNC WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョークコイル WE-CMBNCWURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサによる絶縁性の向上最大150℃の高い安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型周波数範囲:1kHz~300MHz動作温度範囲:-40℃→+125℃用途パワーエレクトロニクス電力ラインの入出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:30 mH●シリーズ:WE-CMBNC●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:280mΩ●電流 Max:1.2 A●寸法:18 x 14 x 22mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7137-58
コモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1袋 10個入TRACO POWER
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1.219 mH●シリーズ:TCK●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:26mΩアズワン品番65-7070-37
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 13個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1セット 13個入TRACO POWER
13,980税込15,378
1セット(13個)
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入TRACO POWER
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
Tracoコモンモードチョーク-TCKシリーズコモンモードチョーク製品は、Traco絶縁DC-DCコンバータと共に使用するためのものです。
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 μH●シリーズ:TCK●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:60mΩアズワン品番65-7076-38
コモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入 TRACO POWERコモンモードチョークコイル TCK 1セット 10個入TRACO POWER
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)