絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,342件中 1,3211,342
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンモードチョークコイル SHBC KEMETコモンモードチョークコイル SHBCKEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入KEMET
149,800税込164,780
1箱(500個)
7日以内出荷
KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源
仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7117-15
コモンモードチョークコイル SH 0.35 μ H ± 35% 1箱 500個入 KEMETコモンモードチョークコイル SH 0.35 μ H ± 35% 1箱 500個入KEMET
149,800税込164,780
1箱(500個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7123-03
コモンモードチョークコイル PHBC 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル PHBC 1袋 5個入KEMET
4,098税込4,508
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:24 μH●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:41.1mΩ●電流 Max:2 A●寸法:16 (Dia.) x 8.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:8.8mmアズワン品番65-6918-91
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入 KEMETコモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入KEMET
24,980税込27,478
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:38 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:31.2mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 11.7mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:11.7mmアズワン品番65-6917-85
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 30個入 KEMETコモンモードチョークコイル HHBC 1セット 30個入KEMET
23,980税込26,378
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(30個入り)●インダクタンス:45 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:18.3mΩ●電流 Max:6 A●寸法:30 (Dia.) x 14.9mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-59
コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 16個入 KEMETコモンモードチョークコイル HHBC 1セット 16個入KEMET
24,980税込27,478
1セット(16個)
7日以内出荷
KEMETHHBCコイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルはFe-Siダストコアを用いて設計され、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Siダストコア材料ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できますコア損失とDCスーパーポジション特性のバランスが良好です広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ通常モードのノイズ対策
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6917-72
コモンモードチョークコイル HHBC KEMETコモンモードチョークコイル HHBCKEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:41.2mmアズワン品番65-6921-25
コモンモードチョークコイル DLW32SH 1セット 5個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLW32SH 1セット 5個入MURATA(村田製作所)
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW32SH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.1Ω●線数:2アズワン品番65-7041-66
コモンモードチョークコイル DLM0Q 90 Ω 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLM0Q 90 Ω 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
939税込1,033
1セット(50個)
7日以内出荷
MurataチップコモンモードチョークCoilは、モノリシックタイプ構造を備えています。2行あります。4Vdcの抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差高速差動ラインでの信号の損傷を防止しますラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:4Ω●線数:2アズワン品番65-7047-01
コモンモードチョークコイル DLM0Q 65 Ω 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLM0Q 65 Ω 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:65 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2アズワン品番65-7045-14
コモンモードチョークコイル DLM0Q 50 Ω 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)コモンモードチョークコイル DLM0Q 50 Ω 1セット 15000個入MURATA(村田製作所)
149,800税込164,780
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2アズワン品番65-7046-44
コモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入 SCHURTERコモンモードチョークコイル DKIV-1 1箱 40個入SCHURTER
139,800税込153,780
1箱(40個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:1.8 mH●シリーズ:DKIV-1●試験周波数:10.3 MHz●DC抵抗:1.7mΩ●線数:2アズワン品番65-6947-94
コモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入 EPCOSコモンモードチョークコイル B82789S0 1.2 kΩ 1セット 5個入EPCOS
1,298税込1,428
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:B82789S0●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:580mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7006-49
コモンモードチョークコイル B82789C0 2.8 kΩ 1セット 5個入 EPCOSコモンモードチョークコイル B82789C0 2.8 kΩ 1セット 5個入EPCOS
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適金めっき端子の導電接着が可能機能B82789C0:ライン上に結合され非対称干渉を抑制します。ただし、最大で数MHzのデータ信号が影響を受けずに通過する可能性があります。B82789S0:非対称(LRによる)の抑制とライン上に結合された対称干渉(Lstrayによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、EMCの問題を大幅に低減できる程度に減少します。用途CAN及びFlexRayバスなどの自動車用途産業用フィールドバスシステムテレコム用回線カードスズめっき端子基材:CuSn6層の構成:Ni、Ag、Sn1)鉛フリーのスズめっき
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:B82789C0●インピーダンス:2.8 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:550mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6999-07
コモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホール WURTH ELEKTRONIKコモンモードチョーク 2 x 1 mH 2.5A スルーホールWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
WurthWE-CMBNCシリーズコモンモード電源ラインチョーク非常に高い透磁率のナノ結晶コア材質プラスチックケース及び巻線スペーサで絶縁の強化高温での高く安定したインダクタンス値高定格電流ブロードバンド抑制小型サイズ周波数範囲:1kHz-300MHz用途:パワーエレクトロニクス電源ライン入力及び出力フィルタモータでの電波干渉抑制コモンモードノイズの抑制
仕様●インダクタンス:2 x 1 mH●最大直流電流:2.5A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:2 x 55mΩ●許容差:-30 → +50%●長さ:14mm●奥行き:7.5mm●高さ:16mm●寸法:14 x 7.5 x 16mm●コア材料:ナノ結晶●最大自己共振周波数:1 kHz → 300 MHz●リード間隔:10mm●シリーズ:WE-CMBNC●リード径:0.7mmアズワン品番65-7077-91
Bourns 積層チップインダクタ, 300mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, SRF2012-361YA BOURNSBourns 積層チップインダクタ, 300mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, SRF2012-361YABOURNS
51,980税込57,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
最大直流電流 = 300mA長さ = 2mm奥行き = 1.2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm許容差 = ±25%最大直流抵抗 = 500mΩシリーズ = SRF2012Aコア材料 = フェライト動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0/S0 0.06 Ω EPCOSEPCOS コモンモードチョークコイル B82793C0/S0 0.06 ΩEPCOS
259税込285
1個
7日以内出荷
インダクタンス = 5 μHシリーズ = B82793C0/S0インピーダンス = 0.06 Ω試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.51 Ω EPCOSEPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.51 ΩEPCOS
359税込395
1個
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 mHシリーズ = B82790C0/S0インピーダンス = 0.51 Ω試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.14 Ω EPCOSEPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.14 ΩEPCOS
329,800税込362,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
インダクタンス = 51 μHシリーズ = B82790C0/S0インピーダンス = 0.14 Ω試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.08 Ω EPCOSEPCOS コモンモードチョークコイル B82790C0/S0 0.08 ΩEPCOS
359税込395
1個
7日以内出荷
インダクタンス = 11 μHシリーズ = B82790C0/S0インピーダンス = 0.08 Ω試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コモンモードチョークコイル B82720S 0.065 Ω EPCOSEPCOS コモンモードチョークコイル B82720S 0.065 ΩEPCOS
48,980税込53,878
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1.1 mHシリーズ = B82720Sインピーダンス = 0.065 Ω試験周波数 = 50 Hz
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)