絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,342件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層チップインダクタ 33 nH 110mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 33 nH 110mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-50
積層チップインダクタ 33 nH 110mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 33 nH 110mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6981-51
積層チップインダクタ 3.9 μH 4.8A 1セット 5個入 BOURNS積層チップインダクタ 3.9 μH 4.8A 1セット 5個入BOURNS
759税込835
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです フェライトのコア材質の最大 DC 電流 4.8 A、最大 DC 抵抗 14.6 m Ω が特長です。許容差: 30 % 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.9 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:30%●シリーズ:SRU8043●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:42MHz●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6977-79
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6981-18
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:270mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6975-04
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
859税込945
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、3.9 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:140mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7112-03
積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.9 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
43,980税込48,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3.9 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7110-76
積層チップインダクタ 3.6 nH 310mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.6 nH 310mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3.6 nH●最大直流電流:310mA●許容差:5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6.4GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6980-70
積層チップインダクタ 3.6 nH 310mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.6 nH 310mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.6 nH●最大直流電流:310mA●許容差:5%●最大直流抵抗:250mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6.4GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6978-94
積層チップインダクタ 3.3 μH 30mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 TDK積層チップインダクタ 3.3 μH 30mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入TDK
74,980税込82,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
TDK 0603 MLF1608シリーズ磁気遮蔽インダクタモノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ライン
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:MLF1608●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100MHz●最小品質ファクター:35アズワン品番65-7057-17
積層チップインダクタ 3.3 μH 1.5A 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 3.3 μH 1.5A 1セット 500個入BOURNS
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:1.5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:35MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6973-12
積層チップインダクタ 3.3 μH 1.5A 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 3.3 μH 1.5A 1セット 10個入BOURNS
659税込725
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:1.5A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:210mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:35MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6968-29
積層チップインダクタ 3.3 nH 320mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.3 nH 320mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:320mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6976-10
積層チップインダクタ 3.3 nH 320mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.3 nH 320mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:320mA●許容差:5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6.7GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7111-38
積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7112-39
積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-53
積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、3.3 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:120mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-7109-96
積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3.3 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3.3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:190mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6978-85
積層チップインダクタ 3 nH 330mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3 nH 330mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:330mA●許容差:5%●最大直流抵抗:220mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:7.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6974-79
積層チップインダクタ 3 nH 330mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3 nH 330mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:330mA●許容差:5%●最大直流抵抗:220mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:7.2GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7111-99
積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
559税込615
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-57
積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 3 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:3 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-97
積層チップインダクタ 270 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 270 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:270 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1900mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-50
積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
869税込956
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:270 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:490mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6979-34
積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 270 nH 110mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
64,980税込71,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 2.7 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:270 nH●最大直流電流:110mA●許容差:5%●最大直流抵抗:490mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6980-92
積層チップインダクタ 27 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 27 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
959税込1,055
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 27 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:27 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:450mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.4GHz●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6977-82
積層チップインダクタ 27 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 27 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:27 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6976-06
積層チップインダクタ 27 nH 300mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 27 nH 300mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:27 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.6GHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6978-56
積層チップインダクタ 27 nH 120mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 27 nH 120mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:27 nH●最大直流電流:120mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1350mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.8GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6979-04
積層チップインダクタ 27 nH 120mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 27 nH 120mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
839税込923
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:27 nH●最大直流電流:120mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1350mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:1.8GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7111-42
積層チップインダクタ 220 μH 200mA 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 220 μH 200mA 1セット 500個入BOURNS
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:7.7Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.7MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6972-62
積層チップインダクタ 220 μH 200mA 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 220 μH 200mA 1セット 10個入BOURNS
659税込725
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:7.7Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.7MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6968-03
積層チップインダクタ 220 nH 300mA 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 220 nH 300mA 1セット 4000個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、22 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1500mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-6981-30
積層チップインダクタ 220 nH 300mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 220 nH 300mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1500mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-20
積層チップインダクタ 220 nH 120mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 220 nH 120mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
719税込791
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:120mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3770mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7111-12
積層チップインダクタ 220 nH 120mA 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 220 nH 120mA 1セット 10000個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、2.2 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:220 nH●最大直流電流:120mA●許容差:5%●最大直流抵抗:3770mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:500MHz●最小品質ファクター:8アズワン品番65-7112-60
積層チップインダクタ 22 μH 620mA 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 22 μH 620mA 1セット 500個入BOURNS
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:900mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6962-44
積層チップインダクタ 22 μH 620mA 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 22 μH 620mA 1セット 10個入BOURNS
659税込725
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:620mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:900mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:12MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6962-40
積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)積層チップインダクタ 22 μH 50mA 1セット 50個入MURATA(村田製作所)
949税込1,044
1セット(50個)
7日以内出荷
Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 15 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:50mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6977-25

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

インダクタ(コイル)