絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(13)
  • BOURNS(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • EPCOS(4)
  • TDK(3)
  • KOA(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • ARCOLECTRIC(2)
  • AVX(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • Murata Power Solutions(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用ロジック :「R40」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 40kΩ 5W ±1% VISHAYVishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 40kΩ 5W ±1%VISHAY
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 40kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 500Ω ±1%, RN60D5000FB14VISHAY
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -65℃CMF(ミリタリー RN/RL)金属皮膜抵抗器. 金属皮膜抵抗器、アキシャル、ミリタリー、MIL-R-10509 認定、精密、タイプ RN 、MIL-PRF-22684 認定、タイプ RL. 特長. 各種抵抗値を用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ 特長 低ノイズ( -40 dB ) 温度係数調整済み 難燃性コーティング. 該当する MIL-SPECS MIL-R-10509とMIL-PRF-22684:CMFモデルは、MIL-R-10509とMIL-PRF-22684の電気的、環境的、寸法的要件を満たしています。ノイズ:Vishay Dale金属皮膜抵抗器は非常に低いノイズレベルです。標準的な抵抗範囲の平均値は、10年の周波数にわたって0.10μV/Vであり、低抵抗値と中間抵抗値は通常0.05μV/V以下です。
Vishay サーミスタ NTC, 15kΩ VISHAYVishay サーミスタ NTC, 15kΩVISHAY
8,998税込9,898
1セット(250個)
7日以内出荷
シリーズ = NTCS0805E3T温度係数のタイプ = NTC熱係数 = -2%/K熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 15kΩ許容差 = ±5%パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大定格電力 = 210mW長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.8mm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mmSMD 0805、ガラス保護NTCサーミスタ特長 TCR範囲: -6 %/K @ -40 ℃ → -2 %/K @ 150 ℃ 許容差: 最小1 % (R25)、1 % (B25/85) ウェーブ又はリフローはんだ付けに最適 用途 自動車、産業、通信、民生の各用途での温度検出 / 保護 / 補償例: バッテリ充電器 電力供給業者

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック