絞り込み
ブランド
  • CADDOCK
  • VISHAY(1,599)
  • RS PRO(1,500)
  • Panasonic(パナソニック)(1,265)
  • KEMET(1,033)
  • MURATA(村田製作所)(959)
  • BOURNS(811)
  • YAGEO(785)
  • ニチコン(708)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(565)
  • TDK(518)
  • KOA(481)
  • EPCOS(447)
  • WURTH ELEKTRONIK(397)
  • ARCOLECTRIC(363)
  • ARCOL(OHMITE)(313)
  • 日本ケミコン(311)
  • TAKMAN(181)
  • 釜屋電機(170)
  • 京セラ(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Caddock シャント抵抗器 1W 100mΩ CADDOCKCaddock シャント抵抗器 1W 100mΩCADDOCK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
長さ(mm)9.27寸法(mm)9.27×12.58×2.29高さ(mm)2.29奥行(mm)12.58シリーズSR10定格電力(W)1許容差±1%温度係数-50 → +100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-15~+105最小温度係数(ppm/℃)-50抵抗(mΩ)100
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 10Ω ±1%, MP9100-10.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 10Ω ±1%, MP9100-10.0-1%CADDOCK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 2Ω ±1%, MP930-2.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 30W 2Ω ±1%, MP930-2.00-1%CADDOCK
999税込1,099
1個
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 100mΩ ±1%, MP915-0.10-1%CADDOCK
759税込835
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = 0 → +200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 20Ω ±1%, MP9100-20.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 20Ω ±1%, MP9100-20.0-1%CADDOCK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 1Ω ±1%, MP930-1.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 30W 1Ω ±1%, MP930-1.00-1%CADDOCK
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50Ω ±1%, MP915-50.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 50Ω ±1%, MP915-50.0-1%CADDOCK
739税込813
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 200mΩ ±1%, MP930-0.20-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 30W 200mΩ ±1%, MP930-0.20-1%CADDOCK
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 200mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 5Ω ±1%, MP9100-5.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 5Ω ±1%, MP9100-5.00-1%CADDOCK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 1Ω ±1%, MP9100-1.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 1Ω ±1%, MP9100-1.00-1%CADDOCK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 500mΩ ±1%, MP930-0.50-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 30W 500mΩ ±1%, MP930-0.50-1%CADDOCK
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 500mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, MP930-0.10-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100mΩ ±1%, MP930-0.10-1%CADDOCK
979税込1,077
1個
5日以内出荷
Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock フィルム 抵抗器 16W 10mΩ ±5%, MP916-0.010-5% CADDOCKCaddock フィルム 抵抗器 16W 10mΩ ±5%, MP916-0.010-5%CADDOCK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 16W許容差 = ±5%テクノロジー = フィルムシリーズ = MP900パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +500ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 1Ω ±1%, MP915-1.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 1Ω ±1%, MP915-1.00-1%CADDOCK
729税込802
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 50Ω ±1%, MP930-50.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 30W 50Ω ±1%, MP930-50.0-1%CADDOCK
919税込1,011
1個
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 5Ω ±1%, MP915-5.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 5Ω ±1%, MP915-5.00-1%CADDOCK
719税込791
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100mΩ ±1%, MP9100-0.10-1%CADDOCK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 100mΩ定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = 0 → +200ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 200Ω ±1%, MP915-200-1%CADDOCK
679税込747
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 50Ω ±1%, MP9100-50.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 50Ω ±1%, MP9100-50.0-1%CADDOCK
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247動作温度 Max = +175℃リード間隔 = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 20Ω ±1%, MP915-20.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 20Ω ±1%, MP915-20.0-1%CADDOCK
679税込747
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 20Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 5Ω ±1%, MP930-5.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 30W 5Ω ±1%, MP930-5.00-1%CADDOCK
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 25Ω ±1%, MP915-25.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 25Ω ±1%, MP915-25.0-1%CADDOCK
669税込736
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 25Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100Ω ±1%, MP9100-100-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 100Ω ±1%, MP9100-100-1%CADDOCK
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 25W 20kΩ ±1%, MP925-20.0K-1%CADDOCK
939税込1,033
1個
5日以内出荷
25 W 皮膜抵抗器、 MP925 シリーズです. TO-220エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波用途に対応する無誘導設計です。 電気的に絶縁されたエンクロージャ(1500 V rms)です。
仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 25W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP925パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 20mΩ ±5%, MP930-0.020-5% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 30W 20mΩ ±5%, MP930-0.020-5%CADDOCK
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = 0 → +300ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 15W 10Ω ±1%, MP915-10.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 15W 10Ω ±1%, MP915-10.0-1%CADDOCK
769税込846
1個
5日以内出荷
15 W MP915シリーズ. 平面厚膜サーメット抵抗器 UL94V-0難燃性等級 高電力密度 実質的に無誘導性 70 ℃での100 %から155 ℃でのゼロまで、直線的にディレーティング 定格電流の20倍のピーク電流(最大8 ms)
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 15W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP915パッケージ/ケース = TO-126温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 100W 2Ω ±1%, MP9100-2.00-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 100W 2Ω ±1%, MP9100-2.00-1%CADDOCK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
皮膜抵抗器 100 W MP9100シリーズ. TO-247エンクロージャに収納されたパワー皮膜抵抗器 高周波回路に最適な無誘導性 電気的に絶縁されたエンクロージャ( 1500 Vrms )
仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 100W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP9100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 10.16mm
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100Ω ±1%, MP930-100-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 30W 100Ω ±1%, MP930-100-1%CADDOCK
849税込934
1個
欠品中
Caddock 30 MP916 MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 100 @ +25 Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → KΩ
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +150℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock パワーフィルム 抵抗器 30W 10Ω ±1%, MP930-10.0-1% CADDOCKCaddock パワーフィルム 抵抗器 30W 10Ω ±1%, MP930-10.0-1%CADDOCK
969税込1,066
1個
5日以内出荷
Caddock 30 W MP916 / MP930シリーズパワー皮膜抵抗器. Caddock MP900シリーズは、ユニークなパワー抵抗器ファミリです。これらのパワー皮膜抵抗器は、15 ~ 100 W @ +25 o Cのケース温度範囲を特長としています。. 特長と利点:. TO-220ケースに収納されたパワー皮膜抵抗器 最高500 MHzの周波数に最適な無誘導性 ヒートシンクの装着が可能 電気的に絶縁されたケース(1500 V r.m.s). 剥き出しのセラミック放熱取り付け面 抵抗範囲: 0.020 → 1 K
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 30W許容差 = ±1%テクノロジー = パワーフィルムシリーズ = MP930パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = -20 → +80ppm/℃リード間隔 = 5.08mmRoHS指令(10物質対応)対応
Caddock 金属皮膜抵抗器 USF 300シリーズ 1MΩ CADDOCKCaddock 金属皮膜抵抗器 USF 300シリーズ 1MΩCADDOCK
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
長さ(mm)19.05寸法(mm)19.05×1.91×9.53ケース形状モールド高さ(mm)9.53奥行(mm)1.91シリーズUSF 300定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)1許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.81終端スタイルはんだ最大温度係数(ppm/℃)5テクノロジー酸化アルミ
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP850シリーズ 50Ω CADDOCKCaddock メタルフィルム抵抗器 MP850シリーズ 50ΩCADDOCK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×3.18×19.56ケース形状モールド高さ(mm)19.56奥行(mm)3.18シリーズMP850定格電力(W)50抵抗(Ω)50許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)-20→+50
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP821シリーズ 200mΩ CADDOCKCaddock メタルフィルム抵抗器 MP821シリーズ 200mΩCADDOCK
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
長さ(mm)10.16寸法(mm)10.16×4.45×14.73ケース形状モールド高さ(mm)14.73奥行(mm)4.45シリーズMP821定格電力(W)20許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)0→+200抵抗(mΩ)200
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP2060シリーズ 1Ω CADDOCKCaddock メタルフィルム抵抗器 MP2060シリーズ 1ΩCADDOCK
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×4.45×20.07ケース形状モールド高さ(mm)20.07奥行(mm)4.45シリーズMP2060定格電力(W)60抵抗(Ω)1許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)-20→+80
Caddock メタルフィルム抵抗器 MP925シリーズ 10kΩ 25W ±1% CADDOCKCaddock メタルフィルム抵抗器 MP925シリーズ 10kΩ 25W ±1%CADDOCK
799税込879
1個
翌々日出荷
長さ(mm)10.41寸法(mm)10.41×3.18×19.56ケース形状モールド高さ(mm)19.56奥行(mm)3.18シリーズMP925抵抗(kΩ)10定格電力(W)25許容差±1%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220リードピッチ(mm)5.08テクノロジーパワーフィルム温度係数(ppm/℃)-20→+80

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック