絞り込み
ブランド
  • OKW (ENCLOSURES)
  • VISHAY(1,684)
  • RS PRO(1,649)
  • Panasonic(パナソニック)(1,272)
  • KEMET(1,200)
  • MURATA(村田製作所)(1,006)
  • YAGEO(864)
  • BOURNS(853)
  • ニチコン(714)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(599)
  • TDK(551)
  • KOA(502)
  • EPCOS(476)
  • WURTH ELEKTRONIK(414)
  • ARCOLECTRIC(381)
  • ARCOL(OHMITE)(321)
  • 日本ケミコン(318)
  • TAKMAN(197)
  • 釜屋電機(187)
  • 京セラ(183)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピンドルシェイプノブ W31×H16×D31mm 0.09kg グレイ 10個入 OKW (ENCLOSURES)スピンドルシェイプノブ W31×H16×D31mm 0.09kg グレイ 10個入OKW (ENCLOSURES)
7,998税込8,798
1式(10個)
7日以内出荷
コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
仕様●外形サイズ:W31×H16×D31mm●質量:0.09kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6464-06
スパナ OKW (ENCLOSURES)スパナOKW (ENCLOSURES)
6,398税込7,038
1個
33日以内出荷
スターノブOKVシリーズは、LEDによる星のようなきらめきで、視覚性と視認性を強化します。ノブ本体の滑り止め、指かけ部のあるキャップ、奥に傾斜したツマミ形状は、操作性を高めた人間工学的設計です。平面タイプ/ツマミタイプの2種類の形状をご用意しています。照明なしと、LED照明を点灯させられるタイプをご用意しています。ノブ本体は、直径Φ33、Φ41から選択可能です。軸への固定は、多くの実績をもち、信頼性に定評のあるコレットチャック方式です。ノブ本体・アセンブリーキット・キャップ各1個を組み合わせて構成されます。使用用途は、計測・制御機器、医療・研究機器、通信機器、スマートファクトリーなどに適しています。
仕様●質量:0.048kg●色/外装処理:シルバーアズワン品番65-6466-67
ウイングノブ W20×H15.5×D20mm ブラック 10個入 OKW (ENCLOSURES)ウイングノブ W20×H15.5×D20mm ブラック 10個入OKW (ENCLOSURES)
5,998税込6,598
1式(10個)
33日以内出荷
コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
仕様●外形サイズ:W20×H15.5×D20mm●質量:0.056kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6466-83
ウイングノブ W17×H15.5×D17mm ブラック 10個入 OKW (ENCLOSURES)ウイングノブ W17×H15.5×D17mm ブラック 10個入OKW (ENCLOSURES)
5,498税込6,048
1式(10個)
7日以内出荷
コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
仕様●外形サイズ:W17×H15.5×D17mm●質量:0.06kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6463-39

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック