絞り込み
ブランド
  • VPG Foil Resistors
  • VISHAY(731)
  • RS PRO(710)
  • ニチコン(561)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(528)
  • ARCOLECTRIC(363)
  • 日本ケミコン(260)
  • TDK(237)
  • WURTH ELEKTRONIK(197)
  • TAKMAN(181)
  • 釜屋電機(170)
  • BOURNS(158)
  • SUSUMU(150)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(140)
  • MURATA(村田製作所)(135)
  • GB[制御機器](102)
  • AVX(84)
  • EPCOS(82)
  • ROHM(61)
  • KOA(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VPG Foil Resistors 半固定抵抗器 5kΩ 0.75W 側面調整 26 スルーホール VPG Foil ResistorsVPG Foil Resistors 半固定抵抗器 5kΩ 0.75W 側面調整 26 スルーホールVPG Foil Resistors
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ軸径(Φmm)2.79長さ(mm)19.05寸法(mm)19.05×4.83×6.86高さ(mm)6.86取付方式スルーホール奥行(mm)4.83シリーズY005定格電力(W)0.75回転数26許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応方位側面調整終端スタイルPCピン温度係数(ppm/℃)±15最大抵抗(kΩ)5
VPG Foil Resistors 金属箔抵抗器 Sシリーズ 200Ω 0.6W ±0.005% VPG Foil ResistorsVPG Foil Resistors 金属箔抵抗器 Sシリーズ 200Ω 0.6W ±0.005%VPG Foil Resistors
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器. Sシリーズ高精度バルクメタルホイル抵抗器は、多種多様な性質と特性が組み合わされた、他に類を見ないユニークな抵抗器製品です。 安定性の阻害要因に感応しない構造になっているため、信頼性が非常に高く、各種環境条件下で本質的な安定性を持ち、ノイズフリーです。 その他の特長:-. 厳しい精度要件 高速な応答時間 低い電流ノイズ 低い熱EMF 低い電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:-. 高精度アンプ 下げ孔(高温) 高精度装置 医療、テスト装置 産業用 ハイエンドステレオ機器 電子ビームスキャン及び記録装置、電子顕微鏡 軍事、航空 測定装置長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×2.67×8.026ケース形状モールド高さ(mm)8.03奥行(mm)2.67シリーズS定格電力(W)0.6抵抗(Ω)200許容差±0.005%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-2テクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
VPG Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100mΩ, ±0.1% VPG Foil ResistorsVPG Foil Resistors シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 6332サイズ, 1W, 100mΩ, ±0.1%VPG Foil Resistors
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様CSMシリーズ2512型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗5 mΩ~ 定格電力1 W TCR最大0 ±15 ppm/℃長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×3.175×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.18定格電力(W)1許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-65~+170パッケージ/ケース2512最小温度係数(ppm/℃)-15温度係数(ppm/℃)±15抵抗(mΩ)100

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック