カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電子部品(オンボード)
          • 能動部品
            • 集積回路(IC)
              • 汎用ロジック
絞り込み

汎用ロジック :「100μf35v」の検索結果

特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF日本ケミコン(2件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA寿命 = 2000hMZAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
469税込516
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
51税込56
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
479税込527
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = CM許容差(プラス) = 20%ニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μFニチコン
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = WH寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、WHシリーズ、125 ℃. 最大260 ℃の温度でリフローをサポート 表面実装タイプ、125 ℃ 鉛フリー製品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μFニチコン
749税込824
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリーク電流 = 0.63 mAニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFRS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 5000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFRS PRO
2,998税込3,298
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 100μFニチコン
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 35V dc 100μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,Vishay Extreme 35V dc 100μFVISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8.2 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 8.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 116寿命 = 2000h116シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ. 長い有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 自然なピッチ間隔: 2.5 mm及び5 mm 非固体電解質 ラジアルリード、円筒型アルミケース、完全絶縁(ライトブルー) 充電及び放電防止 用途: 自動車、通信、産業及びEDP、オーディオ / ビデオ機器におけるスタンバイ用途、カップリング、デカップリング、タイミング、平滑化、DC-DCコンバータにおけるフィルタリングとバッファリング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 400V dc 100μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm長さ = 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LX等価直列抵抗 = 28mΩLXシリーズ. 高い信頼性、高電圧、低ESR及び高リップル電流を要する箇所で使用するための設計 125 ℃での長寿命実現 鉛フリーフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 450V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 450V dc 680μFニチコン
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 35 (Dia.) x 100mm高さ = 100mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QRリーク電流 = 1650 μAQR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1μFニチコン
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CBリーク電流 = 4 μAアルミ電解コンデンサ、CBシリーズ(長寿命チップ) 105 ℃. 表面実装タイプ、長寿命 105 ℃で7000時間を保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(2分間)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF日本ケミコン
11,980税込13,178
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.8 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 6.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = SMQ許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック