特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDA7297 STMicroTDA7297STMicro
639税込703
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
STPS12045TV STMicroSTPS12045TVSTMicro
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDA7265 STMicroTDA7265STMicro
739税込813
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STTH6003CW STMicroSTTH6003CWSTMicro
469税込516
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STPS200170TV1 STMicroSTPS200170TV1STMicro
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STPS160H100TV STMicroSTPS160H100TVSTMicro
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STM32F446RET6 STMicroSTM32F446RET6STMicro
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STM32F103RBT6 STMicroSTM32F103RBT6STMicro
899税込989
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 3.1×4.5×1.05mm●ワード数: 2048年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 0.16A, 200V, P0102BL 5AA4 STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.16A, 200V, P0102BL 5AA4STMicro
71,980税込79,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 0.16A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : SOT-23●繰返しピーク逆方向電圧 : 200V●サージ電流レーティング : 7A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 6mA●ピン数 : 3●寸法 : 2.9×1.3×0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, BD237 STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 2 A, BD237STMicro
2,998税込3,298
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大DCコレクタ電流 : 2 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 25 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 3 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.8×7.8×2.7mm●STMicroelectronics NPNパワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, X0202MN 5BA4 STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 0.8A, 600V, X0202MN 5BA4STMicro
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 0.8A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : SOT-223●繰返しピーク逆方向電圧 : 600V●サージ電流レーティング : 25A●実装タイプ : 表面実装●最大ゲートトリガー電流 : 0.2mA●最大ゲートトリガー電圧 : 0.8V●最大保持電流 : 5mA●ピン数 : 3+Tab●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃V●STMicroelectronics 高感度ゲートサイリスタ. STMicroelectronics の高感度ゲートサイリスタ製品は、ゲートトリガ電流が制限されている用途に適しています。主な用途は、漏電遮断器と残留電流装置です。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  スイッチングダイオード 表面実装, 90A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 90A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9VSTMicro
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ピン数 : 4V●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 25.5mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×25.5×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 53 A スクリュー マウント パッケージISOTOP 4 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 53 A スクリュー マウント パッケージISOTOP 4 ピンSTMicro
46,980税込51,678
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 53 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スクリュー マウント●ピン数 : 4●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 80 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 460 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 9.1mm●NチャンネルMDmesh(TM) SuperMESH(TM)、250 V → 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 2.5 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 2.5 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
28,980税込31,878
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 9 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 140 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 4.6mm●高さ : 15.75mm●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 24 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET60 V 24 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンSTMicro
249,800税込274,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 24 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 40 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 60 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 45 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 45 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンSTMicro
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 45 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 100 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 417 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●幅 : 5.15mm●動作温度 Min : -65 ℃●NチャンネルMDmesh(TM)、500 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 20 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 20 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンSTMicro
18,980税込20,878
1セット(30個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 20 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 20 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
25,980税込28,578
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 20 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 600 V●シリーズ : FDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 290 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 192 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 37 nC @ 10 Vmm●高さ : 9.15mm●NチャンネルFDmesh(TM)パワーMOSFET、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 4 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 4 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンSTMicro
23,980税込26,378
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 160 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●動作温度 Max : +150 ℃●高さ : 20.15mm●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1000 V 13 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1000 V 13 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンSTMicro
28,980税込31,878
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 13 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1000 V●パッケージタイプ : TO-247●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 700 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 350 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 8 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET1500 V 8 A スルーホール パッケージTO-247 3 ピンSTMicro
40,980税込45,078
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 8 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 1500 V●シリーズ : MDmesh●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 320 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル 800 V → 1500 V MDmesh(TM)RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 9 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET200 V 9 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
6,698税込7,368
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 9 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 200 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 400 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 75 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 9.15mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET30 V 17 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET30 V 17 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンSTMicro
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 17 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 60 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.2V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -16 V, +16 V●幅 : 6.2mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
TDA7293V STMicroTDA7293VSTMicro
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STW9N150 STMicroSTW9N150STMicro
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STW4N150 STMicroSTW4N150STMicro
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STW45NM50 STMicroSTW45NM50STMicro
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STW26NM60N STMicroSTW26NM60NSTMicro
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STW20NM60FD STMicroSTW20NM60FDSTMicro
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STW13NK100Z STMicroSTW13NK100ZSTMicro
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STTH9012TV2 STMicroSTTH9012TV2STMicro
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STTH9012TV1 STMicroSTTH9012TV1STMicro
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STTH60L06W STMicroSTTH60L06WSTMicro
739税込813
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STTH6006TV1 STMicroSTTH6006TV1STMicro
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STPS80170CW STMicroSTPS80170CWSTMicro
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STPS16045TV STMicroSTPS16045TVSTMicro
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STP3N150 STMicroSTP3N150STMicro
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STP20NM60FD STMicroSTP20NM60FDSTMicro
889税込978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

マイコン