122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFB DC/DC コンバータは、通常、コスト重視の汎用電源遮断および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc 絶縁、産業用動作温度範囲 (-40 ℃ ~ +85 ℃ ) のディレーティングおよび UL/EN 認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1 Wコンバータ 入力電圧範囲: 1:1 SIP7パッケ
仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm アズワン品番65-7223-22
1個
429 税込472
7日以内出荷

仕様●UL-60950-1. UL認定. MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。 動作温度範囲にはディレーティングがあります。. Recom 8 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP08-AWシリーズ. 4:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 Pi入力フィルタ 過電圧、低電圧、過負荷、及び短絡保護 5面シールド 標準DIP24パッケージ 最大効率87 % 業界標準のピン配列●分離式:あり 幅(mm)20.3 定格電力(W)8 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)1.6 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 鉄道用途向けに承認済みあり 出力数1
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(25個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり 奥行(mm)10.5 シリーズREC7.5 定格電力(W)7.5 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)1.5 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2 dc 出力数1
1セット(15個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1 EN-60601-1 (医療規格認定品は、品番の末尾に「H3」が記載されている製品のみ). 品番の末尾に「H3」が記載されている製品は、絶縁耐圧3 kVDCで医療規格認定品 動作温度75 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 4:1入力と高電力密度のRSOシリーズ1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータです。 これらの1 Wシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータには、ON-OFF制御付きタイプと絶縁耐圧3 kVDCのタイプがあり、絶縁耐圧3 kVDCのタイプは医療規格認定品です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRSO 定格電力(W)1 出力電圧(V)15 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)67 入力電圧範囲(V)4.5 → 18 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 8 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(22個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷

仕様分離式:あり 長さ(mm)11.5 シリーズRO 定格電力(W)1 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)3.3 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)300 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRD 定格電力(W)2 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±66 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●出力電圧調整範囲:50 → 135Vdc●分離式:あり 長さ(mm)31.8 シリーズR12 定格電力(W)5 最高温度(℃)+70 出力電圧(V)55 → 135 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)50 入力電圧範囲(V)10 → 14 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数1
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRSO 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり 長さ(mm)11.5 シリーズRO 定格電力(W)1 出力電圧(V)3.3 dc 入力電圧(V)3.3 dc 出力電流(mA)300 入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(42個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRS 定格電力(W)2 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±83 入力電圧範囲(V)9 → 18 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRB 定格電力(W)1 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRD 定格電力(W)2 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±84 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRD 定格電力(W)2 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±66 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2
1セット(25個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●分離式:あり 幅(mm)7.05 シリーズRP 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2.6 ac 出力数1
1セット(25個)
46,980 税込51,678
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり 長さ(mm)19.6 シリーズRH 定格電力(W)1 出力電圧(V)±5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±100 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり 長さ(mm)19.65 シリーズRY 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)200 効率0.6 入力電圧範囲(V)22.8 → 25.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり 奥行(mm)10 シリーズRO 定格電力(W)1 出力電圧(V)24 dc 入力電圧(V)3.3 dc 出力電流(mA)42 入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(42個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)6.7 シリーズR1SE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし 幅(mm)9.1 定格電力(W)18 出力電圧(V)9 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)11 → 32 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 出力数1
1セット(15個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

仕様●動作温度75 ℃超でディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS-Z/H3シリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 3 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRS 定格電力(W)2 出力電圧(V)9 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)222 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数1
1セット(22個)
74,980 税込82,478
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRE 定格電力(W)1 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)84 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり 奥行(mm)6.7 シリーズR1S 定格電力(W)1 出力電圧(V)3.3 dc 入力電圧(V)3.3 dc 出力電流(mA)300 入力電圧範囲(V)2.97 → 3.63 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 8 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±15% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(40個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRM 定格電力(W)0.25 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)50 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±15% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり 奥行(mm)10 シリーズRO 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値. Recom 1 W SIPデュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RHシリーズ. Recom RHシリーズDC/DCコンバータは、非常に高い絶縁性を備えた、Recomの3 kV dc及び4 kV dcのさまざまな産業用コンバータを補完するものです。 このDC/DCコンバータの特徴は、動作温度範囲が標準で-40~+90 ℃に拡張されていることです。 EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 非調整出力 医療安全認定: EN-60601-1 絶縁耐圧3 kVdc 全負荷時で最大84 %の効率 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRH 定格電力(W)1 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 長さ(mm)19.6 シリーズRB 定格電力(W)1 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±33 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1セット(25個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRS 定格電力(W)2 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)400 入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数1
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●EN60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROMシリーズ. 超小型SIP4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準のピン配列 全負荷時で最大80 %の効率●分離式:あり 長さ(mm)11.5 シリーズROM 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±15% 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数1
1セット(42個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRP 定格電力(W)1 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2.6 ac 出力数2
1セット(25個)
51,980 税込57,178
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)6 シリーズREE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 7 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(25個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRD 定格電力(W)2 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±66 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRP30 F 定格電力(W)30 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)±1 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数2
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様●代表規格:UL 60950-1℃●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1.25 W DIPシングル出力、絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RNシリーズ. 1.25 Wのシングル出力DIP8未調整型DC-DCコンバータで、最大効率は85 %です。 これらの1.25 W DIP8未調整型DC-DCコンバータは、2 Wのコンバータに不適なスペースが限られている用途に最適です。. コンパクトなDIP8設計 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 最大85 %の効率 短絡保護 ヒートシンク不要●分離式:あり 奥行(mm)7.62 シリーズRN 定格電力(W)1.25 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)250 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 8 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±15% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(39個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRM 定格電力(W)0.25 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)21 効率70 → 72% 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(V)500 ac 出力数1
1個
899 税込989
5日以内出荷

仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●代表規格:RoHS℃●分離式:あり 奥行(mm)6.7 シリーズR1D 定格電力(W)1 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 10 実装タイプ表面実装 ロードレギュレーション±6% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり 奥行(mm)12.5 定格電力(W)2 出力電圧(V)±5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2.6 ac 出力数2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRY 定格電力(W)1 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±33 入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり 長さ(mm)40.6 シリーズRP30 EW 定格電力(W)30 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2.5 入力電圧範囲(V)10 → 40 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ1.6 x 2 in 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1
1セット(5個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります