96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRS 定格電力(W)2 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)400 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(V)500 ac 出力数1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRD 定格電力(W)2 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±66 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRI 定格電力(W)2 出力電圧(V)15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)133 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 4 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数1
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRM 定格電力(W)0.25 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)50 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±15% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(42個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRP10 EW 定格電力(W)10 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ1 x 1 in 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-20 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRE 定格電力(W)1 出力電圧(V)15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)66 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 7 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様分離式:あり 長さ(mm)32 シリーズREC3 定格電力(W)3 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±125 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.6% 絶縁電圧(kV)4 dc 出力数2
1セット(15個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRP30 F 定格電力(W)30 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)±1 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数2
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRY 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(25個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)6 シリーズROE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 4 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(42個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様分離式:あり 長さ(mm)31.8 シリーズR24 定格電力(W)5 出力電圧(V)95 → 210 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)50 入力電圧範囲(V)21 → 27 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数1
1セット(15個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

仕様分離式:あり 長さ(mm)11.5 シリーズRO 定格電力(W)1 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)3.3 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)300 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRS 定格電力(W)2 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±83 入力電圧範囲(V)9 → 18 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRP 定格電力(W)1 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2.6 ac 出力数2
1セット(25個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRI 定格電力(W)2 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)400 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRE 定格電力(W)1 出力電圧(V)12 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)84 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRSO 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)9.9 シリーズRP15 AW 定格電力(W)15 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)3 入力電圧範囲(V)9 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1.6 dc 出力数1
1セット(8個)
77,980 税込85,778
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)10 シリーズRO 定格電力(W)1 出力電圧(V)24 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)42 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)20.3 シリーズR24 定格電力(W)5 出力電圧(V)55 → 135 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)50 入力電圧範囲(V)21 → 27 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±0.5% 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数1
1セット(15個)
97,980 税込107,778
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)6.7 シリーズR1SE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
619 税込681
7日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)6 シリーズREE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 7 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1セット(25個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様分離式:あり 幅(mm)10.7 シリーズR1S 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(kV)3 dc 出力数1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様分離式:あり 奥行(mm)11.1 シリーズRS3 定格電力(W)3 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±100 入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1セット(22個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRB 定格電力(W)1 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし 幅(mm)9.1 定格電力(W)18 出力電圧(V)9 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)2 入力電圧範囲(V)11 → 32 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 出力数1
1セット(15個)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRB 定格電力(W)1 出力電圧(V)±9 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±56 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(V)500 ac 医療規格認定あり% 出力数2
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRB 定格電力(W)1 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1セット(25個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRB 定格電力(W)1 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±42 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1セット(25個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRE 定格電力(W)1 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)3.3 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)300 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション0.2 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●代表規格:UL 60950-1℃●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)200 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション0.1 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRY 定格電力(W)1 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±33 入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRB 定格電力(W)1 出力電圧(V)±5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±100 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション0.15 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1セット(25個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり 奥行(mm)10.5 シリーズREC7.5 定格電力(W)7.5 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(A)1.5 入力電圧範囲(V)18 → 36 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2 dc 出力数1
1セット(15個)
66,980 税込73,678
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRD 定格電力(W)2 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)24 dc 出力電流(mA)±84 入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズRD 定格電力(W)2 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±66 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数2
1セット(25個)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 0.25 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RMシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大72 %の効率 短絡保護 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP4ピンアウト●分離式:あり 幅(mm)6 シリーズRM 定格電力(W)0.25 最高温度(℃)+85 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)50 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール ロードレギュレーション±15% 絶縁電圧(kV)1 dc 出力数1
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり 奥行(mm)12.5 シリーズR12P 定格電力(W)2 出力電圧(V)±12 dc 入力電圧(V)12 dc 出力電流(mA)±85 入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)2.6 ac 出力数2
1セット(25個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

仕様●EN-60950-1、UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-H1シリーズ. 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 全負荷時で最大65 %の効率 DIP24パッケージ●分離式:あり 奥行(mm)10.2 シリーズREC3 定格電力(W)3 出力電圧(V)±15 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)±100 入力電圧範囲(V)4.25 → 5.75 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±1% 絶縁電圧(V)500 ac 出力数2
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります