データコンバータIC :「EM」の検索結果
関連キーワード
SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃
アズワン品番65-7216-76
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
仕様●入力電圧範囲:24 V dc●入力電圧公称:16 V dc●実装タイプ:DINレール●シリーズ:I100
アズワン品番65-7226-69
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。