絞り込み
ブランド
- TDKラムダ
- DIGILENT(3)
- アーガス(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- Bellnix(ベルニクス)(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- マリンテック(1)
- オルタプラス(1)
- TAEJIN Technology(1)
- austriamicrosystems(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
TDKラムダ(17件のレビュー)¥849~税込¥934~1台ほか当日出荷から73日以内出荷実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV
昇降圧 DC-DCコンバータ
TDKラムダ¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から113日以内出荷【ワイド入出力・昇降圧タイプ 非絶縁型 DC-DCコンバータ】 高効率(最大97%)、入力電圧範囲:9~53VDC 出力電圧範囲:9.6~48VDCタイプ、5~28VDCタイプ 小型:業界標準サイズの1/16ブリックピン配置で、300W出力を実現 バッテリからの駆動に最適(シームレスな昇圧、降圧切り替え) 軽量:業界トップクラスの25g用途バッテリ(二次電池)からの供給用途 測定機器、FA、半導体製造装置、通信機器、医療機器 ロボット、サイネージ、非常用電源 ドローン、無人搬送車、自立走行搬送ロボット幅(mm)34奥行(mm)36.8端子形状スルーホール入力電圧(V)9~53(DC)最大出力電力(W)300RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバーター CC-Eシリーズ 3W
TDKラムダ¥2,698税込¥2,9681個10日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85外形寸法(mm)27.8×17.9×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
DC-DCコンバーター
TDKラムダ¥2,198税込¥2,4181個欠品中2出力 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 絶縁型オンボードDC-DCコンバータ(横置きDIPタイプ)出力(W)4.8出力電圧+-12VDC
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC