絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- TDKラムダ(7)
- DIGILENT(3)
- アーガス(2)
- Bellnix(ベルニクス)(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- マリンテック(1)
- オルタプラス(1)
- TAEJIN Technology(1)
- austriamicrosystems(1)

DC-DCコンバーター
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式定格出力電圧(V)DC13.5
DC/DCコンバータ
New-Era(ニューエラー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC