1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harwin基板テストソケット(2 mmピン用). 直径2.03 mmのテストプローブ及びその他の2 mmピンに適合する基板実装デュアルエントリテストソケットです。 この2 mm基板テストソケットは、ライトアングル実装となっており、サイドスタック可能で、基板上の高さはわずか5.1 mmの低プロファイルです。 この基板テストソケットのソケットコンタクトは、金めっきりん青銅製のため、かん合回数が多くても優れた耐久性と信頼性を発揮します。 ハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = プラグイン、はんだ定格電圧 = 1500V ac/dcコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 金長さ = 11.5mmコンタクト材質 = リン青銅絶縁材 = PA9T、熱可塑樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります