絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • onsemi(1,125)
  • シュナイダーエレクトリック(923)
  • MICROCHIP(848)
  • VISHAY(823)
  • SIEMENS(816)
  • DiodesZetex(767)
  • HAMMOND(659)
  • STMicro(615)
  • XP POWER(528)
  • ON SEMICONDUCTOR(478)
  • RS PRO(457)
  • 東芝(447)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(444)
  • Texas Instruments(412)
  • nexperia(339)
  • ABB(294)
  • EATON(イートン)(293)
  • Panasonic(パナソニック)(262)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(370)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インフィニオン, ホール効果センサ IC INFINEONインフィニオン, ホール効果センサ ICINFINEON
599税込659
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Infineon 20kbps LINトランシーバ INFINEONInfineon 20kbps LINトランシーバINFINEON
1,598税込1,758
1セット(12個)
7日以内出荷
Infineon Pチャンネル MOSFET55 V 12 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Pチャンネル MOSFET55 V 12 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
95税込105
1個
5日以内出荷
Infineon PチャンネルパワーMOSFET 40 → 55 V. InfinionのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は表面実装およびリード線付きパッケージのP-channelデバイス、そしてほとんどの基板レイアウトと熱設計に対応できるフォームファクタを含みます。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 12 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 175 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 45 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 19 nC @ 10 V動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
409税込450
1袋(2個)
7日以内出荷
モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 170 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm高さ = 8.77mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET55 V 110 A スルーホール パッケージTO-247AC 3 ピンINFINEON
189税込208
1個
7日以内出荷
インフィニオン NチャンネルパワーMOSFET 55 V. インフィニオンのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は、Nチャンネルデバイスが表面実装とリード付きパッケージに収容さています。ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できる形状になっています。抵抗範囲全体のベンチマークにおいて導電損失を低下させ、最大限のシステム効率を実現します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 200000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 170 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Pチャンネル MOSFET100 V 38 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン INFINEONInfineon Pチャンネル MOSFET100 V 38 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンINFINEON
2,598税込2,858
1袋(5個)
翌々日出荷
PチャンネルパワーMOSFET 100 V → 150 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 38 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 60 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 170 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 150 nC @ 10 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET30 V 260 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET30 V 260 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
589税込648
1袋(2個)
翌々日出荷
NチャンネルパワーMOSFET 30 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 260 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.35V最低ゲートしきい値電圧 = 1.35V最大パワー消費 = 230 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 57 nC @ 4.5 Vmm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 33 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET100 V 33 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
2,798税込3,078
1袋(20個)
当日出荷
NチャンネルパワーMOSFET 100 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 33 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 44 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 130 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル MOSFET100 V 180 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン INFINEONInfineon Nチャンネル MOSFET100 V 180 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンINFINEON
639税込703
1袋(2個)
7日以内出荷
モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 180 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 370 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -16 V, +16 V動作温度 Max = +175 ℃動作温度 Min = -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon Nチャンネル IGBTモジュール INFINEONInfineon Nチャンネル IGBTモジュールINFINEON
7,598税込8,358
1個ほか
7日以内出荷
Infineon 電圧監視スイッチ INFINEONInfineon 電圧監視スイッチINFINEON
739税込813
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
Infineon ショットキーバリアダイオード INFINEONInfineon ショットキーバリアダイオードINFINEON
769税込846
1個ほか
7日以内出荷
Infineon NPN トランジスタ INFINEONInfineon NPN トランジスタINFINEON
769税込846
1袋(20個)ほか
7日以内出荷
IGBT Module INFINEONIGBT ModuleINFINEON
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Infineon AC-DC電力変換, 7-Pin PG-DIP-7 INFINEONInfineon AC-DC電力変換, 7-Pin PG-DIP-7INFINEON
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Infineon のオフライン SMPS 電流モードコントローラ IC は、 650 CoolMOS を内蔵し、 DIP-7 パッケージのスタートアップセルを備えています。より堅牢な設計で、 -40 C まで使用できます優れた性能には、 BiCMOS 技術、アクティブバーストモード、内蔵周波数ジッタ、ソフトゲート駆動、伝播遅延補償などがあります。 ソフトスタート時間、内蔵ブランキング時間、過負荷保護のための延長可能なブランキング時間、外部自動リスタートイネーブル機能などを内蔵しています最低スタンバイ電力要件 <: 50 mW 40 C までの低い動作温度 過負荷、過熱、過電圧に対する自動リスタート保護 広い VCC ソフトドライブで EMI が低く抑えられています
仕様出力数 = 1幅 = 7.62mmパッケージタイプ = PG-DIP-7ピン数 = 7RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 2 GHz RFアンプ IC, 4.5 V, 4-Pin SOT-343 INFINEONInfineon 2 GHz RFアンプ IC, 4.5 V, 4-Pin SOT-343INFINEON
919税込1,011
1袋(10個)
翌々日出荷
RFアンプ、Infineon. Infineon のRF低ノイズアンプ(LNA)製品は、MMIC、GPS、ゲイン及びPCSの他に、ブロードバンドタイプ及びGlonassフロントエンドモジュールに対応しています。 このRFアンプは、低消費電力、データの高速受信を特長とし、ESD保護機能を備え、モバイル機器で使用されます。 GPS / Glonassモジュールは、パーソナルナビゲーションデバイス(PND)、タブレット、カメラ及び携帯電話で広く使用されています。
仕様アンプタイプ = ブロードバンドMMIC標準パワーゲイン = 19 dB標準出力パワー = 18dBm標準ノイズ = 2.6dB回路数 = 1最大動作周波数 = 2 GHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343ピン数 = 4寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 2mm動作温度 Min = -65 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, バラクタダイオード, 4.7pF min., 10V TSLP-2-1 INFINEONInfineon, バラクタダイオード, 4.7pF min., 10V TSLP-2-1INFINEON
55,980税込61,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon のシリコンチューニングダイオードは、携帯型通信機器の VCO 向けに低電圧調整動作を実現静電容量の拡散が非常に低くなっています。鉛フリー RoHS対応
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小タイオードキャパシタンス = 4.7pF最大逆電圧 = 10Vパッケージタイプ = TSLP-2-1RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon IGBT PG-TO220-3 INFINEONInfineon IGBT PG-TO220-3INFINEON
9,898税込10,888
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様最大パワー消費 = 35.7 Wパッケージタイプ = PG-TO220-3RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon IGBTドライバモジュール 3 A 24リードSSOP 24-Pin INFINEONInfineon IGBTドライバモジュール 3 A 24リードSSOP 24-PinINFINEON
35,980税込39,578
1セット(55個)
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS出力電流 = 3 A供給電圧 = 20Vピン数 = 24パッケージタイプ = 24リードSSOPnsドライバ数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon IGBT PG-TO247-3 INFINEONInfineon IGBT PG-TO247-3INFINEON
12,980税込14,278
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様最大パワー消費 = 250 Wパッケージタイプ = PG-TO247-3RoHS指令(10物質対応)対応
SRAM 64Mbit, 4 M x 16 INFINEONSRAM 64Mbit, 4 M x 16INFINEON
2,598,000税込2,857,800
1セット(210個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64Mbit構成 = 4 M x 16ワード数 = 4000k1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsRoHS指令(10物質対応)対応
PFCコントローラ Infineon INFINEONPFCコントローラ InfineonINFINEON
769税込846
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数 = 250 kHzスタートアップ供給電流 = 450000mA最大ソース電流 = 38000mA最大シンク電流 = 41000mARoHS指令(10物質対応)対応
PFCコントローラ Infineon INFINEONPFCコントローラ InfineonINFINEON
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数 = 250 kHzスタートアップ供給電流 = 450μA最大供給電流 = 1.3 mARoHS指令(10物質対応)対応
Infineon IGBT 1350 V 40 A, 3-Pin PG-TO247-3 INFINEONInfineon IGBT 1350 V 40 A, 3-Pin PG-TO247-3INFINEON
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1350 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20 V, ±25 V最大パワー消費 = 310 Wパッケージタイプ = PG-TO247-3ピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon IGBT 650 V 74 A, 3-Pin PG-TO220-3 INFINEONInfineon IGBT 650 V 74 A, 3-Pin PG-TO220-3INFINEON
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流 = 74 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20 V, ±30 V最大パワー消費 = 250 Wパッケージタイプ = PG-TO220-3ピン数 = 3RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon IGBT 600 V 100 A, 3-Pin TO-247 INFINEONInfineon IGBT 600 V 100 A, 3-Pin TO-247INFINEON
19,980税込21,978
1セット(30個)
7日以内出荷
Infineon TrenchStop IGBTトランジスタ、600 650 V. InfineonのIGBTトランジスタは、600 650 Vのコレクタ-エミッタ間の定格電圧を備え、TrenchStop技術を採用しています。この製品は、高速リカバリアンチパラレルダイオードを搭載したデバイスを含んでいます。. コレクタ-エミッタ電圧範囲: 600 650 VCEsatが非常に低い ターンオフ損失が低い ショートテール電流 低EMI 最大ジャンクション温度: 175 ℃
仕様最大連続コレクタ電流 = 100 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 333 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールピン数 = 3寸法 = 16.03 x 21.1 x 5.16mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
力率コントローラ Infineon INFINEON力率コントローラ InfineonINFINEON
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
PFCコントローラ - CCM、Infineon. 不連続導通モード動作を利用するInfineon及びInternational RectifierのPFC (力率補正)コントローラ製品です。
仕様最大スイッチング周波数 = 250 kHzスタートアップ供給電流 = 2.4mAインターフェース = 力率コントローラICmA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 14寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 8.75mm動作供給電圧 Max = 25 V動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
不揮発性メモリ(NVRAM) Infineon INFINEON不揮発性メモリ(NVRAM) InfineonINFINEON
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
Cypress CY14B104LA / CY14B104NA は、高速スタティック RAM ( SRAM )で、各メモリセルに不揮発性エレメントを備えています。メモリは、 512 K バイトの 8 ビットごとに構成され、 256 K ワードの 16 ビットごとに構成されています。組み込みの不揮発性エレメントには、 QuantumTrap テクノロジーが組み込まれており、信頼性の高い不揮発性メモリを実現します。SRAM は無制限の読み取り / 書き込みサイクルを提供し、独立した不揮発性データは信頼性の高い QuantumTrap セルに格納されます。SRAM から不揮発性エレメント( STORE 操作)へのデータ転送は、電源を切ると自動的に行われます。電源投入時に、不揮発性メモリから SRAM にデータが復元されます( RECALL 動作)。ソフトウェア制御では、 STORE 操作と RECALL 操作の両方を使用できます。
仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレルデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 45ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 44寸法 = 18.51 x 10.26 x 1.04mm長さ = 18.51mm幅 = 10.26mm高さ = 1.04mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃ワード数 = 512KbitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 16-Pin CY14B101PA-SFXI INFINEONInfineon, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 16-Pin CY14B101PA-SFXIINFINEON
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Cypress CY14X101PA は、1 Mbit nv SRAM [1] とフル機能 RTC をシリアル SPI インターフェース付きのモノリシック集積回路にまとめた製品です。メモリは、それぞれ 128 K ワードの 8 ビットで構成されています。内蔵の不揮発性エレメントには Quantum Trap テクノロジーが組み込まれており、世界で最も信頼性の高い不揮発性メモリを実現します。SRAM は無限の読み取り / 書き込みサイクルを実現しますが、Quantum Trap セルは信頼性の高い不揮発性データストレージを提供します。SRAM から不揮発性エレメントへのデータ転送( STORE 操作)は、パワーダウン時に自動的に行われます。電源投入時に、不揮発性メモリ( RECALL 動作)から SRAM にデータが復元されます。また、SPI 命令を使用して STORE 操作と RECALL 操作を開始することもできます。
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 k x 8ビットワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 15nsクロック周波数 = 104MHzローパワー = ありタイミングタイプ = シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16寸法 = 10.49 x 7.59 x 2.36mm高さ = 2.36mm動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFETゲートドライバ 1.9 A 8 Lead SOIC 8-Pin INFINEONInfineon MOSFETゲートドライバ 1.9 A 8 Lead SOIC 8-PinINFINEON
24,980税込27,478
1セット(95個)
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS, LSTTL出力電流 = 1.9 A供給電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = 8 Lead SOICnsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFET INFINEONInfineon MOSFETINFINEON
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様MOSFET・モスフェットRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFETゲートドライバ 2.5 A SOIC W 2 16-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装 INFINEONInfineon MOSFETゲートドライバ 2.5 A SOIC W 2 16-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装INFINEON
19,980税込21,978
1セット(45個)
7日以内出荷
MOSFET / IGBTゲートドライバ、ハイサイド及びローサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド及びローサイドの構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。
仕様出力電流 = 2.5 A供給電圧 = 20Vピン数 = 16パッケージタイプ = SOIC W出力数 = 2トポロジー = ハイ/ローサイド高/低サイド依存性 = 独立ドライバ数 = 2極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 4Mbit, 256k x 16 CY62146EV30LL-45BVXI INFINEONInfineon, SRAM 4Mbit, 256k x 16 CY62146EV30LL-45BVXIINFINEON
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256k x 16RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 16Mbit, 1 M x 16ビット, 48-Pin CY62167DV30LL-55ZXI INFINEONInfineon, SRAM 16Mbit, 1 M x 16ビット, 48-Pin CY62167DV30LL-55ZXIINFINEON
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor
仕様メモリサイズ = 16Mbit構成 = 1 M x 16ビットワード数 = 1M1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 16bitクロック周波数 = 1MHzローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 48寸法 = 18.4 x 12 x 1.05mm高さ = 1.05mm幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFETゲートドライバ 8 Lead PDIP 8-Pin INFINEONInfineon MOSFETゲートドライバ 8 Lead PDIP 8-PinINFINEON
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS, LSTTL供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = 8 Lead PDIPnsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 16Mbit, 1 M x 16ビット, 48-Pin CY62167EV30LL-45ZXA INFINEONInfineon, SRAM 16Mbit, 1 M x 16ビット, 48-Pin CY62167EV30LL-45ZXAINFINEON
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor
仕様メモリサイズ = 16Mbit構成 = 1 M x 16ビットワード数 = 1M1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 45nsアドレスバス幅 = 16bitクロック周波数 = 1MHzローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 48寸法 = 18.4 x 12 x 1.05mm高さ = 1.05mm幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFETゲートドライバ 4 A SOIC8N 8-Pin INFINEONInfineon MOSFETゲートドライバ 4 A SOIC8N 8-PinINFINEON
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様出力電流 = 4 A供給電圧 = 20Vピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC8NnsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 1Mbit, 64 K x 16 CY62126EV30LL-45ZSXI INFINEONInfineon, SRAM 1Mbit, 64 K x 16 CY62126EV30LL-45ZSXIINFINEON
699税込769
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ワード数 = 64k1ワード当たりのビット数 = 16bitRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon MOSFETゲートドライバ 420 mA 28 Lead SOIC 28-Pin INFINEONInfineon MOSFETゲートドライバ 420 mA 28 Lead SOIC 28-PinINFINEON
19,980税込21,978
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様ロジックタイプ = CMOS, LSTTL出力電流 = 420 mA供給電圧 = 25Vピン数 = 28パッケージタイプ = 28 Lead SOICnsRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, SRAM 1024kbit, 64 k x 16 ビット, 44-Pin CY7C1021D-10ZSXIT INFINEONInfineon, SRAM 1024kbit, 64 k x 16 ビット, 44-Pin CY7C1021D-10ZSXITINFINEON
519,800税込571,780
1セット(1000個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 1024kbit構成 = 64 k x 16 ビットワード数 = 655361ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 10nsアドレスバス幅 = 16bitクロック周波数 = 1MHzローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOP-44ピン数 = 44寸法 = 18.51 x 10.26 x 1.05mm動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 10.26mmRoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート