絞り込み
ブランド
  • INFINEON
  • シュナイダーエレクトリック(484)
  • 東芝(410)
  • DiodesZetex(391)
  • MICROCHIP(336)
  • HAMMOND(287)
  • VISHAY(264)
  • RS PRO(261)
  • SIEMENS(255)
  • APEM(219)
  • STMicro(211)
  • ABB(205)
  • XP POWER(198)
  • nexperia(193)
  • TRACO POWER(186)
  • EATON(イートン)(173)
  • FINDER(165)
  • ON SEMICONDUCTOR(148)
  • フエニックス・コンタクト(133)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インフィニオン, ホール効果センサ IC INFINEON

    インフィニオン, ホール効果センサ IC

    INFINEON
    ¥659~税込¥725~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Infineon Nチャンネル IGBT INFINEON

    Infineon Nチャンネル IGBT

    INFINEON
    ¥649~税込¥714~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon 整流ダイオード INFINEON

    Infineon 整流ダイオード

    INFINEON
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon ショットキーバリアダイオード INFINEON

    Infineon ショットキーバリアダイオード

    INFINEON
    ¥819~税込¥901~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Infineon 2軸 傾斜センサ INFINEON

    Infineon 2軸 傾斜センサ

    INFINEON
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 20kbps LINトランシーバ INFINEON

    Infineon 20kbps LINトランシーバ

    INFINEON
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(12個)
    7日以内出荷
  • Capsule Thyristor T390N16TOF INFINEON

    Capsule Thyristor T390N16TOF

    INFINEON
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様サイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Audio Amplifier Driver Class-D 1A SOIC16 INFINEON

    Audio Amplifier Driver Class-D 1A SOIC16

    INFINEON
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様オーディオアンプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.2A Smart High-Side Power Switch SOT223 INFINEON

    0.2A Smart High-Side Power Switch SOT223

    INFINEON
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOSFET P-Channel INFINEON

    MOSFET P-Channel

    INFINEON
    ¥89,980税込¥98,978
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
  • MOSFET P-Ch INFINEON

    MOSFET P-Ch

    INFINEON
    ¥42,980税込¥47,278
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOSFET N-Ch INFINEON

    MOSFET N-Ch

    INFINEON
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様MOSFET
  • MOSFET Driver INFINEON

    MOSFET Driver

    INFINEON
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様MOSFET / IGBTドライバ、ハイサイド、Infineon. InfineonのゲートドライバICは、ハイサイド構成でMOSFET又はIGBTパワーデバイスを制御します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon電流モード PWMコントローラ INFINEON

    Infineon電流モード PWMコントローラ

    INFINEON
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。 PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。 この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。 ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。 低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
    コントロール電流ピン数(ピン)8出力数PWM:1
  • Infineon VHF バラクタ INFINEON

    Infineon VHF バラクタ

    INFINEON
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小タイオードキャパシタンス:4.3pF 、 最大逆電圧:28V 、 最小チューニングレシオ:5 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ピン数:2 、 寸法:1.7 x 1.25 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 長さ:1.7mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.25mm 、 バリキャップダイオード / バラクタダイオード、Infineon. 可変容量ダイオード(一般にバリキャップダイオード、バラクタダイオード、又はチューニングダイオードと呼ばれている)は、電圧の変化による静電容量の変化を必要とするさまざまな用途に有効です。 このダイオードは、RFチューニング、電圧制御発振器やフィルタ、周波数シンセサイザ、マルチプライヤをはじめとする幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル IGBTモジュール INFINEON

    Infineon Nチャンネル IGBTモジュール

    INFINEON
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Infineon 電圧監視スイッチ INFINEON

    Infineon 電圧監視スイッチ

    INFINEON
    ¥809~税込¥890~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon 低ノイズLDO電圧レギュレータ INFINEON

    Infineon 低ノイズLDO電圧レギュレータ

    INFINEON
    ¥489~税込¥538~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Infineon 単方向 TVSダイオード INFINEON

    Infineon 単方向 TVSダイオード

    INFINEON
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 双方向 TVSダイオード INFINEON

    Infineon 双方向 TVSダイオード

    INFINEON
    ¥419~税込¥461~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Infineon 双方向 ESD保護ダイオード INFINEON

    Infineon 双方向 ESD保護ダイオード

    INFINEON
    ¥5,998税込¥6,598
    1リール(250個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon 高速スイッチ INFINEON

    Infineon 高速スイッチ

    INFINEON
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源スイッチの種類:高速スイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.165Ω 、 出力数:4 、 電圧:16V 、 電流:7.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:20 、 寸法:12.8 x 7.6 x 2.45mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon ローサイドスイッチ INFINEON

    Infineon ローサイドスイッチ

    INFINEON
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(16個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon モータドライバIC INFINEON

    Infineon モータドライバIC

    INFINEON
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Infineon マルチプレクサ INFINEON

    Infineon マルチプレクサ

    INFINEON
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • Infineon マイコン INFINEON

    Infineon マイコン

    INFINEON
    ¥769~税込¥846~
    1袋(6個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon ハイサイドパワースイッチ INFINEON

    Infineon ハイサイドパワースイッチ

    INFINEON
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon ハイサイドスイッチ INFINEON

    Infineon ハイサイドスイッチ

    INFINEON
    ¥559~税込¥615~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon ハイサイドNMOS INFINEON

    Infineon ハイサイドNMOS

    INFINEON
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様電源スイッチの種類:ハイサイドNMOS 、 スイッチオン抵抗:5Ω 、 出力数:1 、 電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.5 x 3.5 x 1.6mm 、 長さ:6.5mm 、 幅:3.5mm 、 高さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 産業用ハイサイドスイッチ、Infineon. Infineonのシングル及びマルチチェック保護スマートハイサイドNMOSパワースイッチ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon デュアル Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon シングル1:1 アナログスイッチ INFINEON

    Infineon シングル1:1 アナログスイッチ

    INFINEON
    ¥469,800税込¥516,780
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    仕様構成:シングル1:1 、 パッケージタイプ:TO-252 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:52 V 、 スイッチタイプ:ハイサイド 、 ピン数:5 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 寸法:6.5 x 6.22 x 2.3mm 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon コントローラ INFINEON

    Infineon コントローラ

    INFINEON
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon オーディオアンプ IC INFINEON

    Infineon オーディオアンプ IC

    INFINEON
    ¥439,800税込¥483,780
    1リール(2500個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ:Class-D●出力タイプ:モノリシック●最大電力:500W●アンプのクラス:クラスD●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●入力信号タイプ:シングル●出力信号タイプ:シングル●標準ゲインバンド幅積:9MHz●最小CMRR:60dB●寸法:9.98 x 4 x 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Smart Low-Side INFINEON

    Infineon Smart Low-Side

    INFINEON
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ INFINEON

    Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFETトランジスタ

    INFINEON
    ¥49,980税込¥54,978
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:1.8 W●シリーズ:SIPMOS●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル 小信号 MOSFET

    INFINEON
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Infineon Pチャンネル MOSFET INFINEON

    Infineon Pチャンネル MOSFET

    INFINEON
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:2.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:130 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2.1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●最大パワー消費:10.8 W●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリート