17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon IKD03N60RF は、スイッチング時の熱サイクルが少ないので、モノリシック集積 IGBT 及びダイオードを使用することで信頼性が高くなります。スムーズなスイッチング性能により EMI レベルが低くなります。動作範囲は 4 → 30 kHz です。パラメータのばらつきが非常に少ない 最大ジャンクション温度: 175 ° C 5 μ s の短絡能力
仕様最大連続コレクタ電流 = 6.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = 20V最大パワー消費 = 53.6 Wパッケージタイプ = PG-TO252チャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
569 税込626
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

仕様PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,920 税込2,112
5日以内出荷

仕様HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
173,040 税込190,344
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,590 税込1,749
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,310 税込1,441
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INFINEONInfineon 高速スイッチ
エコ商品
仕様電源スイッチの種類:高速スイッチ 、 スイッチオン抵抗:0.165Ω 、 出力数:4 、 電圧:16V 、 電流:7.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:20 、 寸法:12.8 x 7.6 x 2.45mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,040 税込1,144
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様構成:シングル1:1 、 パッケージタイプ:TO-252 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:52 V 、 スイッチタイプ:ハイサイド 、 ピン数:5 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 寸法:6.5 x 6.22 x 2.3mm 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
429,800 税込472,780
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
2,030 税込2,233
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,560 税込1,716
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(16個)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
1,330 税込1,463
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
2,270 税込2,497
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング