4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 2●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 630 nm●文字幅: 6mm●文字高さ: 10mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 16mm●光度: 54 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●シリーズ: DA04℃●Kingbright 2桁、10.0 → 20.3 mm. Kingbright製の2桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種の色を用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 黄●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 6.2mm●文字高さ: 10mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 7mm●光度: 86 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●順方向電流: 30mA●Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(39個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 14mm●文字高さ: 25.4mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 34mm●光度: 95 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75 mW, 150 mW●シリーズ: SA10℃●Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

KINGBRIGHTKingbright 周辺光センサ
エコ商品
KPS-3227SP1C周辺光センサ. Kingbright製のKPS-3227SP1Cは周辺光検出器です。 KPS-3227SP1Cは、可視光に対する人間の目の感度を再現するように設計されています。 可視光を感知するので、携帯電話やノートPCなどのポータブルデバイスにおけるディスプレイのバックライト調整に最適です。 このため、省電力機能を提供する設計を作成できます。. KPS-3227SP1C周辺光センサの特長: 表面実装(SMD) NPNシリコンフォトトランジスタ 可視スペクトルを感知 広い半輝度角度
仕様寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります