ディスクリート :「LED緑」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 70 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3030 (1212)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 120 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 570 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 70 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.8×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ1.1 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2012 (0805)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●レンズ色: クリアmm●Kingbright SMTチップLED 2012 (0805)パッケージ. KingbrightのチップLED 0805シリーズのLEDは、業界標準の0805パッケージに収められています。 この表面実装(SMT) LEDの寸法は、2.0×1.25×1.1 mmです。 低消費電力で広視野角のチップLED 0805シリーズは、バックライト、インジケータなどの用途に最適です。 また、チップLED 0805シリーズには、さまざまな色やレンズのタイプも用意されています。. 2012 LEDファミリの特長: 標準0805パッケージ 寸法: 2×1.25 mm 単色又は2色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 1.6×0.8×0.65mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.65 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1005 (0402)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 45 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1×0.5×0.5mm●Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0×0.5×0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 2 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 10 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 2×8mm●KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 4 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 2.5×5mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 20 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 5 mm. このKingbright LEDファミリは、5 mm ( T-1 3/4 )のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 これらのLEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 4 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥219
税込¥241
翌々日出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.2 V●光度: 150 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 50 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 568 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥199
税込¥219
翌々日出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 緑●セグメント数: 7●主波長: 590 nm●文字幅: 14mm●文字高さ: 25.4mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 34mm●光度: 95 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75 mW, 150 mW●シリーズ: SA10℃●Kingbright 1桁 20.3 → 26.0mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 3 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 100 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●シリーズ: Cylindricalmm●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥239
税込¥263
翌々日出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。