KPS-3227SP1C周辺光センサ. Kingbright製のKPS-3227SP1Cは周辺光検出器です。 KPS-3227SP1Cは、可視光に対する人間の目の感度を再現するように設計されています。 可視光を感知するので、携帯電話やノートPCなどのポータブルデバイスにおけるディスプレイのバックライト調整に最適です。 このため、省電力機能を提供する設計を作成できます。. KPS-3227SP1C周辺光センサの特長: 表面実装(SMD) NPNシリコンフォトトランジスタ 可視スペクトルを感知 広い半輝度角度
仕様寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。