ディスクリート :「smc エレメント」の検索結果
関連キーワード
SMT単方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、Littelfuse
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 602V最小ブレークダウン電圧 = 418V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 376Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、1.5SMCシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 28.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 61.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥669
税込¥736
5日以内出荷
方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 48.4V。最小ブレークダウン電圧 = 33.3V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 30V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 31A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 25.9A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm。幅 = 6.22mm。Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 77.4V。最小ブレークダウン電圧 = 53V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 48V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 19.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.417mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 38.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 6.22mm。SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
SMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
SMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 48.4V最小ブレークダウン電圧 = 33.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 30Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 31A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 38.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm高さ = 2.417mmSMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 28.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.417mm最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 77.4V最小ブレークダウン電圧 = 53V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 19.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
5日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 713V最小ブレークダウン電圧 = 492V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 440Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.41mm高さ = 2.41mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000W最大ピークパルス電流 = 326.1AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 7.11mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 648V最小ブレークダウン電圧 = 447V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 400Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 2.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 1mASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 324V最小ブレークダウン電圧 = 224V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 200Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 4.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT単方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 3000W最大ピークパルス電流 = 56.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 2μASMT単方向3000 W TVSダイオード、SMDJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 486V最小ブレークダウン電圧 = 335V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 3.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃最大逆漏れ電流 = 1μASMT双方向1500 W TVSダイオード、SMCJシリーズ、Littelfuse
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥569
税込¥626
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。