MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 3.3Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 3.29 V出力電圧 Max = 3.3 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 1.02Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 1.023 V出力電圧 Max = 1.025 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様公称電圧 = 2.5Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 7 V出力電圧 Min = 2.475 V出力電圧 Max = 2.525 Vピン数 = 3ラインレギュレーション = 350 μV/Vロードレギュレーション = 1.3 mV/mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃MCP1525/1541電圧リファレンス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
TC1162低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.35 %/V精度 = ±0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.17mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.1 %/Vロードレギュレーション = 0.7 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 2.9mmMIC5219 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
93AA46A/93C46A/93LC46A MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46A/93C46A/93LC46Aファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 128 x 8ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 9.27 x 7.87 x 3.3mm動作温度 Min = 0 ℃年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 3A●出力電圧 Max: 33 V●レギュレータ機能: バックレギュレータ●出力電圧 Min: 1.23 V●入力電圧 Min: 4 V●入力電圧 Max: 36 V●出力タイプ: 可変●実装タイプ: 表面実装●出力数: 1●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-263●スイッチングレギュレータ: あり●高さ: 4.32mm●MIC4575シリーズは、使いやすい固定 / 可変BiCMOSステップダウン(バック)スイッチモード電圧レギュレータです。200 kHz MIC4575は、52 kHz LM2575と同じピン配置と機能を備えています。スイッチング周波数が高く、出力フィルタのインダクタサイズを2:1まで減少させられる可能性があります。固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 200 kHzの動作に固定 出力タイプ: 3.3 V、5 V、可変 指定したライン / 負荷条件を超える電圧 固定タイプ: ±3 %の最大出力電圧 可変タイプ: ±2 %の最大フィードバック電圧 1 Aのスイッチ電流を保証 幅広い入力電圧範囲: 4 → 24 V 幅広い出力電圧範囲: 1.23 → 20 V 最小限の外部コンポーネントが必要 <200 μAの標準シャットダウンモード 75 %の効率(可変タイプ: >75 %、標準) 標準インダクタとコンデンサは、LM2575の値が25 % (標準)です。 サーマルシャットダウン 過電流保護 100 %の電気的熱制限バーンイン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 150mA出力数 = 1精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 8出力タイプ = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 3.3 V精度 = A±0.5%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
MIC5158低ドロップアウトコントローラ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電圧 = 1.3 → 36 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14出力タイプ = 可変, 固定寸法 = 8.75 x 3.9 x 1.45mm入力電圧 Min = 3 Vmm長さ = 8.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホール静止電流 = 10mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm高さ = 9.17mm幅 = 4.83mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
MIC2937A 750 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 750mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.1 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.16mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 9.17 x 4.6mm高さ = 4.6mm幅 = 9.17mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.4 %精度 = 1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8V出力タイプ = 固定寸法 = 4.93 x 3.94 x 1.48mm高さ = 1.48mm幅 = 3.94mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 0.42 x 0.19 x 0.61インチ高さ = 15.49mm幅 = 4.83mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 250mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.75 %/Vロードレギュレーション = 1 %%極性 = 正静止電流 = 0.0016mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 2.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 250mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.75 %/Vロードレギュレーション = 1 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.0016mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Max = +125 ℃mm幅 = 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥83
税込¥91
5日以内出荷
TC1015低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 100mA、出力数 = 1、ラインレギュレーション = 0.05 %、精度 = ±2.5%、実装タイプ = 表面実装、パッケージタイプ = SOT-23、ピン数 = 5、出力タイプ = 固定、寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm、高さ = 1.3mm、幅 = 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 3A出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.67 x 4.83 x 9.17mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 10.67mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 250mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.75 %/Vロードレギュレーション = 1 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.0016mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 2.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80
税込¥88
5日以内出荷
MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 12 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: 1%●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.17mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MIC29150 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 2.5 Vラインレギュレーション = 0.1 %ロードレギュレーション = 0.7 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223μAピン数 = 3 + Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm入力電圧 Min = 2.5 Vmm長さ = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
MCP1802低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 300mA出力電圧 = 3 Vラインレギュレーション = 0.2 %/Vロードレギュレーション = 100 mV%極性 = 正静止電流 = 0.025mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Max = +85 ℃mm長さ = 3.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TO-263ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.66 x 9.16 x 4.59mm動作温度 Max = +125 ℃mm長さ = 10.66mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3 + Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm高さ = 1.6mm長さ = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
MIC5209 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.05 %/V精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
TC1185低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 150mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %ロードレギュレーション = 0.5 %%極性 = 正静止電流 = <0.0005mAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 3.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 2.5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 6.5mm●MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %ロードレギュレーション = 1 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 11mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 6.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様出力電圧 Min = 1.23 V出力電圧 Max = 3.3 V入力電圧 Min = 4 V入力電圧 Max = 34 V出力電流 Max = 1.3Aコンバータタイプ = バック出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃効率 = 90%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 100mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.4 %●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 75μA●基準電圧: 1.27V●出力タイプ: 固定●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●入力電圧 Min: -0.3 Vmm●長さ: 4.93mm●LP2951 100 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(95個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 500mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.023mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●高さ: 1.6mm●幅: 3.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ステップダウンDC/DCスイッチングレギュレータ(内部スイッチ付)、Micrel Inc
仕様出力電圧 Max = 5 V入力電圧 Max = 40 V出力電流 Max = 500mAコンバータタイプ = ステップダウン出力数 = 1出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃スイッチングレギュレータ = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●高さ: 9.02mm●長さ: 10.67mm●MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1
2
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。