仕様●最大データレート : 20kBd●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602●パワーダウンモード : シャットダウン●最大供給電流 : 1 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.25mm●動作供給電圧 Max : 18 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2021 LINトランシーバ. Microchip MCP2021は●双方向半二重通信インターフェイスを提供するLINトランシーバです。 MCP2021は●マイクロコントローラとローカル相互接続ネットワーク(LIN)の間の通信インターフェイスを提供するように設計されており●LIN 1.3●2.1●SAE J2602-2仕様に準拠しています。 5 V又は3.3 V出力の50 mA電圧レギュレータ(モデルによって異なる)が統合されています。. 特長. LINバス1.3●2.1●SAE J2602-2仕様に準拠 最大20 kBdのボーレートに対応 43 Vロードダンプ保護 低EMI 幅広い供給電圧: 6 → 18 V 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ インターフェイス: EUSART及びUSART 自動熱シャットダウン オンチップ電圧レギュレータ 2つの低電力モード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。