32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCP413x/415x/423x/425xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスを備えたデジタルポテンショメータです。 不揮発性のRAMメモリを搭載しています。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なRAB抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4131、MCP4151、MCP4231、MCP4251 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4132、MCP4152、MCP4232、MCP4252 シングル抵抗ネットワーク: MCP4131、MCP4132、MCP4151、MCP4152 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4231、MCP4232、MCP4251、MCP4252 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4131、MCP4132、MCP4231、MCP4232 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4151、MCP4152、MCP4251、MCP4252
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 257テーパータイプ = リニアメモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチ高さ = 4.95mm長さ = 10.16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 120 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 25 Ωチャンネルモード = デプレッション型最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大パワー消費 = 1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

MIC94060-63は、1.7 → 5.5 Vの範囲で動作するように設計されたハイサイド負荷スイッチです。このデバイスは低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを備えており、2 Aを超える連続負荷電流に対応します。MIC94061及びMIC94063は、メインスイッチがOFF状態のときに、容量負荷が帯電されないように、アクティブな負荷放電回路を備えています。MIC94060-61は迅速な電源投入が可能です。MIC94062-63は、スルーレート制御の800 μs (標準)のソフトスタート電源投入により、電源レールの故障時に突入電流を防ぎます。イネーブル入力時のアクティブなプルダウンにより、MIC94060-63は、ENピンが高レベルに引き上げられるまで、デフォルトのOFF状態を維持します。入力電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 動作電流: 2A (連続) 77 mΩ (標準) RON 制御ロジックに対応するレベルシフト内蔵、1.5 Vのロジックで動作できます。 2 μAの低静止電流 ソフトスタート: MIC94062-63 マイクロパワーシャットダウン:< 1 μA 負荷放電回路: MIC94061、MIC94063
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 215mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 2 (Continuous)A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmシリーズ = MIC94063 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
389 税込428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 100kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●高さ : 3.3mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コントロールインターフェイス:シリアル-I2C(TM)抵抗値:10kΩ●ポジション数:256●テーパータイプ:リニア●メモリタイプ:揮発性●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:1.8 5.5 (デジタル)、10 36 (アナログ)●寸法:5.1 4.5 1.05mm●高さ:1.05mm●長さ:5.1mm●MCP45HVx1デジタルポテンショメータ. Microchip製のMCP45HVx1ファミリのデバイスは、SPIインターフェイスとオンボードの揮発性メモリを内蔵したデジタルポテンショメータです。 このデバイスファミリは、アナログとデジタルのデュアル電源レールを備えています。 このアナログ電源レールは最大で+36 Vを処理でき、デジタルロジックアースに対してデュアルレール(±18 V)として実装できます。 MCP45HVx1は、書き込みラッチ(WLAT)機能を備えているので、WLATピンがローに移行するまで、揮発性ワイパーレジスタが十進したデータで更新される(ラッチされる)のを防止します。 これにより、揮発性ワイパーレジスタ(ゼロクロスなど)が更新される状態を指定できます。. 特長. 高電圧アナログに対応: +36 Vの終端電圧範囲(DGND:V-)、±18 Vの終端電圧範囲(DGND:V- +18 V) 幅広い動作電圧: アナログ10 36 V、デジタル2.7 5.5 V又は1.8 5.5 (DGND V- +0.9 V) シングル抵抗ネットワーク 抵抗ネットワークの分解能: 7ビット: 127抵抗器(128タップ)又は8ビット: 255抵抗器(256タップ) モデルによって異なる 高い端子 ワイパー電流(IW)に対応: kΩの場合は25 mA、10 kΩの場合は12.5 mA、50 kΩと100 kΩの場合は6.5 mA ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス シャットダウンピン(SHDN)又は端末制御(TCON)レジスタを介した抵抗ネットワークの端子遮断 揮発性ワイパーレジスタ(ゼロクロスなど)の更新を制御する書き込みラッチ(WLAT)ピン デジタル電源とアナログ電源用のパワーオンリセットリセット ブラウンアウトリセット シリアルインターフェイス非動作時電流(3 uA標準) 500 kHzの標準帯域幅(-3 dB)動作(5.0 kΩデバイス) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(96個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,610 税込1,771
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 30 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 500 V●パッケージタイプ: TO-92●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 1 kΩ●チャンネルモード: デプレッション型●最大ゲートしきい値電圧: 3V●最大パワー消費: 740 mW●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数: 1mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 75mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 300μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.9 x 1.75 x 1.3mmシリーズ = MIC2039 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:3 V、5 V 、 最大入力オフセット電圧:4mV 、 最大入力抵抗:10000000MΩ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 レール to レール:レール to レール入力/出力 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 出力タイプ:レール ツー レール 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 プログラマブルゲインアンプ(PGA)、Microchip RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源スイッチの種類:ハイサイド負荷スイッチ 、 スイッチオン抵抗:160mΩ 、 出力数:1 、 電圧:1.7 → 5.5V 、 電流:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MLF 、 ピン数:4 、 寸法:1.2 x 1.2 x 0.7mm 、 長さ:1.2mm 、 幅:1.2mm 、 高さ:0.7mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ハイサイド電源スイッチ、Micrel Inc. ロー又はハイイネーブルロジック ソフトスタート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256テーパータイプ = リニア1パッケージ当たりのポット数 = 2実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
949 税込1,044
5日以内出荷


MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-SPI抵抗値 = 50kΩポジション数 = 256テーパータイプ = リニア1パッケージ当たりのポット数 = 2実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 V寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm高さ = 3.3mm動作温度 Max = +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 5.5 V●寸法 : 9.78 x 6.6 x 3.68mm●高さ : 3.68mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータ
仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コントロールインターフェイス = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C抵抗値 = 10kΩポジション数 = 256メモリタイプ = 不揮発性1パッケージ当たりのポット数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8電源タイプ = 単一電源標準シングル供給電圧 = 2.5 V、3.3 V、5 V寸法 = 3 x 3 x 0.85mm高さ = 0.85mm動作温度 Min = -40 ℃MCP454x/456x/464x/466xデジタルポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
5日以内出荷


1袋(5個)ほか
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様電源スイッチの種類:ハイサイドMOSFETスイッチ 、 スイッチオン抵抗:1300mΩ 、 出力数:1 、 電圧:1.8 → 5.5V 、 電流:50 (Min)mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:5 、 寸法:2.9 x 1.6 x 1.3mm 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●キット名: Non-Volatile Digital Potentiometer●MCP402X不揮発性デジタルポテンショメータ評価ボード. MCP402xEVは、MCP402X不揮発性デジタルポテンショメータの全機能を迅速に試すことができる安価な評価ボードです。 このキットには、構成済みと未構成の2枚の基板が用意されています。 構成済み基板には、MCP4021-103E/SNデジタルポテンショメータが2.5 kΩのプルアップ抵抗と2.5 kΩのプルダウン抵抗を使用して"ウィンドウあり"のポテンショメータとして構成されています。 この基板では、MCP402Xパッケージとして8ピンSOIC、SOT-23-6、及びSOT-23-5をサポートしています。 2つのモメンタリスイッチをさまざまな順序で押すと、フラッシュメモリ付き6ピンPIC10F206-I/OTが、MCP402Xのすべての低電圧(LV)及び高電圧(HV)シリアルコマンドを生成します。 ユーザーはこの方法で、ワイパーの増減、設定のEEPROMへの保存、及びWiperLock(tm)機能を実行できます。 また、この基板は、低コストのMicrochip BFMPプログラミングツールで使用される標準のICSPプログラミングヘッダもサポートしています。. MCP4021 / 4022 / 4023 / 4024サポート 小面積の基板(3.81×3.81 cm) (1.5×1.5インチ) 構成済み基板 x 1: "ウィンドウあり"ポテンショメータとして構成済みのMCP4021-103E/SN、ファームウェア付きのPIC10F206-I/OT 押しボタン及びMCP402Xを使用してPIC10F206とインターフェイスするサンプルファームウェア: モメンタリスイッチ入力を解釈し、実行するシリアルコマンドを判断します。高速発振出力を使用して、HVコマンド用のチャージポンプを低コストで作成できます。基板は、BFMPプログラミングヘッダを使用したICSP (In-Circuit Serial Programming)をサポートしています。 MCP402Xアプリケーションの迅速なプロトタイプ作成用の未構成の基板 x 1 PIC10F206-I/OT x 1とMCP4021-I/SN (2.1 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ) x 2を装備したサンプルキット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります