ディスクリート :「3.5mm マイク」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●出力電流 Max: 500mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.023mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●高さ: 1.6mm●幅: 3.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

MIC2954は、超低ドロップアウト電圧(標準 40 mV @ 軽負荷、375 mV @ 250 mA)、低静止電流(標準120 μA)の「無欠」の高効率電圧レギュレータです。MIC2954の静止電流は、ドロップアウト時にもわずかしか増加せず、電池の寿命を延ばします。高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びラインレギュレーション 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 高精度: 5 V、250 mAの出力を保証 低待機電流 低ドロップアウト電圧 極めて厳格な負荷及びラインレギュレーション 非常に低い温度係数 電流及び熱制限 -20 Vの逆極性電池と+60 Vの正の過渡に耐える入力 出力電圧低下を警告するエラーフラグ ロジック制御の電子式シャットダウン プログラム可能な出力: 1.24 V → 29 V (MIC2954-07 / 08) TO-220、TO-92、及び表面実装のSOT-223、SOP-8パッケージで提供
仕様出力電流 Max = 250mA出力電圧 = 1.24 → 29 Vラインレギュレーション = 0.4 %/V精度 = 1%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 120μAピン数 = 3 + TabV出力タイプ = 可変寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm入力電圧 Max = 30 Vmm幅 = 3.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1袋(2個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個ほか
95 税込105
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

メモリサイズ = 16kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 2 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 2k
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

メモリサイズ = 1kB。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 128 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 128ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

メモリサイズ = 64kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 8k
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 6.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 2.5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 6.5mm●MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-223mA●ピン数: 3+TabV●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MIC2954 250 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 11mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

メモリサイズ = 1kbit。インターフェースタイプ = I2C (2線)。パッケージタイプ = JEDEC SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 128 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 5.05 x 3.99 x 1.5mm。ワード数 = 128ns。シリアルアクセスEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

メモリサイズ = 16kbit。インターフェースタイプ = シリアル-3ワイヤー。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 1024 x 16ビット、2048 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 2.7 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.7 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8 bit, 16bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 1024, 2048ns。シリアルアクセスEEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 2.5 Vラインレギュレーション = 0.1 %ロードレギュレーション = 0.7 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223μAピン数 = 3 + Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm入力電圧 Min = 2.5 Vmm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

メモリサイズ = 64kB。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 8 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm。データ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

MIC5209 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.05 %/V精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3 + Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm高さ = 1.6mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±1%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 4k。Microchip AT25320B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 32 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
翌々日出荷

MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力電圧 = 0.8 → 5 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%極性 = 正パッケージタイプ = SOT-223mA基準電圧 = 0.41V出力タイプ = 可変寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Max = +125 ℃mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
749 税込824
7日以内出荷

MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様出力電流 Max = 1A出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 0.12mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729 税込802
7日以内出荷

MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 0.5 %ロードレギュレーション = 1 %%実装タイプ = 表面実装静止電流 = 11mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.05 %/Vロードレギュレーション = 0.5 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃長さ = 6.5mmMIC5209 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

メモリサイズ = 256kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 32 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 32k。Microchip AT25256B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェース( SPI )互換の 256 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
749,800 税込824,780
7日以内出荷

メモリサイズ = 2kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 256 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 3.6 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 3.6V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm。ワード数 = 256ns。MicrochipAT24C02D シリーズは、 2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。 8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 130 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 450 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 20 Ωチャンネルモード = デプレッション型最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大パワー消費 = 740 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 500 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 400 V●パッケージタイプ: TO-220●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 25 Ω●チャンネルモード: デプレッション型●最大ゲートしきい値電圧: 3.5V●最大パワー消費: 15 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります