ディスクリート :「TEX」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファミリー名 = SAM4S。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 120MHz。RAMサイズ = 128 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 3。標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V。ADC数 = 16 x 12ビットmm。SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 120 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 25 Ωチャンネルモード = デプレッション型最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大パワー消費 = 1 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 130 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 450 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 20 Ωチャンネルモード = デプレッション型最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大パワー消費 = 740 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V1チップ当たりのエレメント数 = 1mm動作温度 Min = -55 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ファミリー名 = SAM3U。パッケージタイプ = TFBGA。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 96MHz。RAMサイズ = 36 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 4。標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V。幅 = 9.05mm。SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ファミリー名 = SAM3X。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 512 kB。最大周波数 = 84MHz。RAMサイズ = 96 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 4。CANチャンネル数 = 2。幅 = 14mm。SMART SAM3X ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースとするAtmelR SMART SAM3Xフラッシュベースのマイクロコントローラ(MCU)は、イーサネット、デュアルCAN及び高速USB (HS USB) MiniHost、オンチップ物理層(PHY)を持つデバイスを追加することで接続性を強化しています。 このシリーズは、QTouch静電容量式タッチ対応、安全性とセキュリティの向上、低電力消費も特長としています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ファミリー名 = ATSAMD。パッケージタイプ = QFN。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = ARM Cortex M0+。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 64 kB。最大周波数 = 48MHz。RAMサイズ = 8 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 4。標準動作供給電圧 = 3.3 V。ADC数 = 10 x 12ビットmm。低消費電力で高性能なMicrochipのARMR CortexR-M0+ベースのフラッシュマイクロコントローラ、ATSAMD20E16は、広範囲のホームオートメーション、一般家電、計測、産業用途に最適です。64 KBフラッシュ及び8 KBのSRAM 動作周波数: 最大48 MHz 4つのシリアル通信モジュール(SERCOM)は、UART / USART、SPI / I2C、6つの16ビットタイマ / カウンター、32ビットリアルタイムクロック及びカレンダー、10個のPWMチャンネル、1つの10チャンネル12ビットADC、1つの10ビットDACとして構成可能 最大60のタッチチャンネルをサポート 電源: 1.62 → 3.63 V SAMD20G及びSAMD20Jデバイスへの簡単なピン移行 Atmel Studio、ASF、SAM D20 Xplained Proキットによるサポート 追加機能 プロセッサ ARM Cortex-M0+ CPU、最大48 MHzで動作 単一サイクルのハードウェア乗算器 メモリ 64 KBのインシステムセルフプログラマブルフラッシュ 8 KB SRAMメモリ システム パワーオンリセット及びブラウンアウト検出(BOR) 内部及び外部クロックオプション、48 MHzデジタル周波数ロックループ(DFLL48M)及び48 → 96 MHz 分数デジタルフェーズロックループ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ファミリー名 = SAM4E。パッケージタイプ = LQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M4。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 1.024 MB。最大周波数 = 120MHz。RAMサイズ = 128 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 0。標準動作供給電圧 = 1.2 V、3.3 V。幅 = 9mm。SMART SAM4E ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. Atmels SMARTマイクロコントローラは、ワイヤレス接続機能と増強されたメモリ / データストレージを備えた安全な機器として使用できるように、モノのインターネットの技術革新に基づいてユーザーをサポートする目的で開発された製品です。 SAM4Eマイクロコントローラの特長と利点 浮動小数点ユニット(FPU) 10 / 100 MbpsイーサネットMACでIEEE1588及びデュアルCANをサポート USB 2.0 USART x 4 SPI / I ;sup>2 ;/sup>Cシリアル通信インターフェイス MCI / SPIO Advanced Encryption Standard (AES) CryptoAuthentication 最大117のGPIO 最大120 MHz 最大1024 KBのフラッシュメモリ 2 KBのキャッシュメモリ 最大128 KBのSRAM エネルギー管理、産業オートメーション、ホーム / ビル制御、M2M通信、自動車関連アフターサービス用途などに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

分類 = 評価 キット。キット名 = ATSAMD10 Xplained Mini。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M0+。プロセッサファミリ名 = SAM。プロセッサ品番 = • ATSAMD10C13。プロセッサ種類 = MCU。ATSAMD10-XMINI Xplained Mini評価キット. ATSAMD10-XMINI XPlained Mini評価キットは、低ピンカウントAVR SAMD10マイクロコントローラの評価用に設計されています。 説明に「Mini」と記載されていますが、Xplained MiniはあらゆるMCU信号へのアクセス及びプロトタイプ作成の多くの分野で高い柔軟性を発揮します。 この評価キットのオンボード組み込みデバッガチップはAtmel Studioで自動的に検出されるため、サンプルのソフトウェアプロジェクトに直接アクセスできます。 ATSAMD10-XMINIは、ほとんどのArduinoシールドと互換性があります。 XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。. その他の機能: QTouch静電容量型タッチボタン1個 オンボード組み込みデバッガ すべてのGPIOピンにアクセス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは、シリアルクワッドI/O (SQI)インターフェイスSuperFlashRメモリICで、6線式、4ビットI/Oインターフェイスを備えており、ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力、高性能動作を実現します。Microchip製のSQIインターフェイスを使用すれば、最高で104 MHzの性能を発揮し、最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。これらのフラッシュメモリチップは、従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。これらのデバイスは、SuperFlashR技術を使用することで、他のフラッシュメモリ代替品に比べると、非常に優れた消去時間を発揮します。通常、セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し、完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ - ニブル単位の多重化I/O、SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 / x2 / x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 - 最大104 MHz バーストモード 低消費電力 - アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)、スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 - セクタ / ブロック消去: 18 ms(代表値)、チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護
仕様メモリサイズ = 32Mbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIJピン数 = 8構成 = 4 M x 8ビット実装タイプ = 表面実装セルタイプ = スプリットゲート動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vブロック構成 = 対称長さ = 5.26mm高さ = 1.98mm幅 = 5.25mm寸法 = 5.26 x 5.25 x 1.98mm最大ランダムアクセス時間 = 3ns RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります