9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAN9514/9514i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラ
仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480Mbpsループバックモード = 内部サポート規格 = IEEE802.3、IEEE802.3u実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64オートネゴシエーション = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(260個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

LAN9514/9514i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラ
仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTホストインターフェース = USBインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 1.5 Mbps, 12 Mbps, 480Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3u実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm動作温度 Max = +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

USB251xB USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK技術を採用しています。 USB251xB USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 / / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x USB251xAデバイスの完全互換品
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 36寸法 = 6.15 x 6.15 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 6.15mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
5日以内出荷

USB5744 USB 3.0ハブコントローラ. MicrochipのUSB5744は、USB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)に適合し、有効なあらゆるダウンストリームポートで規定のUSB速度すべてに対応します。対応するデータ転送速度は、最大5 Gbps SuperSpeed (SS)です。 このデバイスは、低速のUSB 2.0トラフィックからSuperSpeedデータをデカップリングするため、USB 2.0コントローラを統合しています。このため、低速のUSB 2.0トラフィックがボトルネックになるのを防止できます。. 特長. ダウンストリームUSB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 2.0ポート 4 内蔵型ハブ機能コントローラ(HFC)で、OTPを介したポートとGPIOの構成を有効化 バッテリ充電: ダウンストリームポート(DCP、CDP、SDP)に対してUSB-IF改訂1.2をサポート 2500 mAの高速充電向けの同時データ転送 ポート構成ストラップ: ポート設定の定義済み構成 バッテリ充電、取り外し不能、ディスエーブル ProTouch2: ワンタイムプログラマブル(OTP) (8Kビット)又は外部SPI ROMのいずれかを介して強化されたOEM構成オプションを有効にする構成ツール 製造ラインのプログラミングツール及びフィールドでの更新機能 USBリンク電力管理(LPM)をサポート IETF RFC 4122準拠の128ビットUUID MicrosoftR WindowsR 8/8.1及びその他の主要なOSとの互換性あり
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 56寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様物理ネットワークタイプ = 100BaseTX, 10BaseTインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100Mbpsループバックモード = 内部サポート規格 = IEEE802.3、IEEE802.3u実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64オートネゴシエーション = あり標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃LAN9512/9512i USB 2.0ハブ及び10/100イーサネットコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります