USB5744 USB 3.0ハブコントローラ. MicrochipのUSB5744は、USB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)に適合し、有効なあらゆるダウンストリームポートで規定のUSB速度すべてに対応します。対応するデータ転送速度は、最大5 Gbps SuperSpeed (SS)です。 このデバイスは、低速のUSB 2.0トラフィックからSuperSpeedデータをデカップリングするため、USB 2.0コントローラを統合しています。このため、低速のUSB 2.0トラフィックがボトルネックになるのを防止できます。. 特長. ダウンストリームUSB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 2.0ポート 4 内蔵型ハブ機能コントローラ(HFC)で、OTPを介したポートとGPIOの構成を有効化 バッテリ充電: ダウンストリームポート(DCP、CDP、SDP)に対してUSB-IF改訂1.2をサポート 2500 mAの高速充電向けの同時データ転送 ポート構成ストラップ: ポート設定の定義済み構成 バッテリ充電、取り外し不能、ディスエーブル ProTouch2: ワンタイムプログラマブル(OTP) (8Kビット)又は外部SPI ROMのいずれかを介して強化されたOEM構成オプションを有効にする構成ツール 製造ラインのプログラミングツール及びフィールドでの更新機能 USBリンク電力管理(LPM)をサポート IETF RFC 4122準拠の128ビットUUID MicrosoftR WindowsR 8/8.1及びその他の主要なOSとの互換性あり
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 56寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
USB251xB USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK技術を採用しています。 USB251xB USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 / / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x USB251xAデバイスの完全互換品
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 36寸法 = 6.15 x 6.15 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 6.15mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様プロトコルサポート = USB 2.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 10寸法 = 1.7 x 2.2 x 0.55mm高さ = 0.55mm長さ = 1.7mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 2.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様トランシーバ数 = 7データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 9.1mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃Microchip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 3データレート = 480Mbpsプロトコルサポート = USB 2.0電源タイプ = デュアル電源標準デュアル供給電圧 = 1.8 V, 3.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64寸法 = 10.2 x 10.2 x 1.45mm高さ = 1.45mm長さ = 10.2mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 10.2mmMicrochip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64寸法 = 8.85 x 8.85 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 8.85mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(260個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 20寸法 = 5 x 5 x 0.88mm高さ = 0.88mm長さ = 5mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 20寸法 = 7.2 x 5.3 x 1.75mm高さ = 1.75mm長さ = 7.2mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 20寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.05mm高さ = 2.05mm長さ = 12.8mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = CMOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源出力タイプ = オープンコレクタ回路数 = 1標準応答時間 = 300nsピン数 = 5寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm長さ = 2.9mm幅 = 1.6mm高さ = 1.1mm標準電圧ゲイン = 200 V/mV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
シングルコンパレータ、Microchip
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 2 x 1.25 x 1mm長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 1mm標準CMRR = 66dB標準PSRR = 70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
5日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 8.65 x 3.9 x 1.25mm長さ = 8.65mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm標準CMRR = 66dB標準PSRR = 70dBクワッドコンパレータ、Microchip Technology
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
クワッドコンパレータ、Microchip Technology
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 4標準応答時間 = 0.02μsピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm長さ = 5.1mm幅 = 4.5mm高さ = 1.05mm標準CMRR = 65dB動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(96個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
シングルコンパレータ、Microchip
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源出力タイプ = オープンドレイン回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm長さ = 3.1mm幅 = 1.8mm高さ = 1.3mm標準CMRR = 66dB動作温度 Min = -40 ℃dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
5日以内出荷
シングルコンパレータ、Microchip
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 1標準応答時間 = 0.02μsピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm長さ = 3.1mm幅 = 1.8mm高さ = 1.3mm標準CMRR = 65dB動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●標準応答時間: 12μs●ピン数: 5●寸法: 1.8×1.15×0.8mm●長さ: 1.8mm●幅: 1.15mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Min: -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。