ディスクリート :「ピンゲージケース」の検索結果
関連キーワード
最大オーバーロード圧力(kPa)800
感度(mV/kPa)0.2
実装タイプスルーホール
パッケージケース344B-01
ピン数(ピン)4
長さ(mm)29.85
幅(mm)8.26
高さ(mm)29.34
最高使用圧力(kPa)200
動作供給電圧(V)DC16
動作温度(℃)125
出力電圧(V)-1mV~0.04
最低使用圧力(kPa)0
仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大1000kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。
長さ(mm)28.45
幅(mm)16.51
高さ(mm)19.3
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(kPa)100
パッケージケース344F-01
実装タイプスルーホール
動作供給電圧(V)DC16
感度(mV/kPa)0.4
最低使用圧力(kPa)20
最大オーバーロード圧力(kPa)400
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。