3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
寸法(mm)5×5×1 サイズRAMサイズ:16kB チャンネル数SPI:2 ピン数(ピン)32 プログラムメモリ128kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)48 ユニット数PWM:2 ファミリー名KinetisL デバイスコアARMCortexM0+ USBチャンネル:0
1セット(490個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
仕様インストラクションセットアーキテクチャ:RISC サイズRAMサイズ:16kB チャンネル数SPI:2 ピン数(ピン)80 プログラムメモリ128kB RoHS指令(10物質対応)対応 チャネル数USART:0 実装タイプ表面実装 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)48 ユニット数PWM:3x16bit ファミリー名KinetisL デバイスコアARMCortexM0+ USBチャンネル:1xOTG
1セット(96個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
サイズRAMサイズ:4kB チャンネル数SPI:1 ピン数(ピン)32 プログラムメモリ32kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6 データバス幅32bit 最大周波数(MHz)48 ユニット数ADC:1 ファミリー名KinetisL デバイスコアARMCortexM0+ USBチャンネル:0
1セット(250個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります