ディスクリート :「パルス発生器」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様実装タイプ:スルーホール 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:PDIP 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:13MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 最大静止電流:0.125mA 、 低レベル出力電流 Max:50mA 、 高さ:4.95mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様実装タイプ = スルーホールタイマータイプ = 規格パッケージタイプ = PDIP内部タイマー数 = 1ピン数 = 8最大入力周波数 = 1MHz動作供給電圧 Min = 2 V動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -25 ℃動作温度 Max = +85 ℃低レベル出力電流 Max = 20mA高レベル出力電流 Max = -0.8mA幅 = 7.11mm555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:1MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:20mA 、 高レベル出力電流 Max:-0.8mA 、 幅:4mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LFQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = RX63Nデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 1ADCチャンネル数 = 22SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃RX63Nマイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX63Nファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット AES128/192/256データ暗号化ユニット(選択デバイス) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN、イーサネット 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RXパッケージタイプ = LFQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = RX63Nデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 1 MB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 2PWMユニット数 = 1ADCチャンネル数 = 22SPIチャンネル数 = 3標準動作供給電圧 = 2.7 → 3.6 Vインストラクションセットアーキテクチャ = CISCRX63Nマイクロコントローラ. 32ビットマイクロコントローラのRX63Nファミリは、100 MHzの高速動作で、大容量オンチップメモリを備え、イーサネット通信が可能です。. 100 MHz 32ビットRXコアマイクロコントローラ 最大2 MBのフラッシュメモリ 32 KBデータフラッシュメモリ 積和に対応する32ビットマルチプライヤ / ディバイダ 単精度IEEE 754浮動小数点演算ユニット AES128/192/256データ暗号化ユニット(選択デバイス) 4チャンネルのDMAコントローラ データ転送コントローラ シリアル通信: SPI、I2C、USB、CAN、イーサネット 14ビット独立ウォッチドッグタイマ プログラム可能なパルス発生器 リアルタイムクロック CRC計算機 温度センサ オンチップデバッグ及びトレース 電源: +2.7 → +3.6 V dc 低消費電力モード: スリープ、全モジュールクロックストップ、ソフトウェアスタンバイ、ディープソフトウェアスタンバイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様実装タイプ:スルーホール 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:PDIP 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:13MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:16 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 最大静止電流:0.125mA 、 低レベル出力電流 Max:50mA 、 幅:8.25mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。