7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE5 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:1 A dc, 4.2 A ac 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:24V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 シャフト長さ:52.8mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 アクチュエータが提供されており、スペアのアクセサリが用意されています。. 3SE5ヒンジスイッチ. SIRIUS 3SE5シリーズのヒンジスイッチは、ヒンジ付きのドアとフラップの監視用に設計されています。 これらの機械式のポジションスイッチにより、スイッチとドアヒンジ間に実用的な固定のピボット式ポイント接続を採用することで、改ざんに対する優れた保護を実現します。 EN 50047及びEN 50041に準拠して、標準的なエンクロージャを備えており、開口角度は非常に小さくなっています。 スナップアクションコンタクトにより、同時シャットダウンと信号送信の機能が提供されています。. 保護扉又はフラップの機械モニタリング用 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護 スナップオンコンタクト シンプルで、迅速な配線により、接続作業時間を20から25 %削減可能 ケーブルエントリM20 x 1.5 アクチュエータヘッドは22.5 °単位で回転可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ジョイスティックスイッチSiemens ジョイスティックは、指で操作する精密用途で、前後左右の動きを必要とする用途向けに設計されています。4 軸スイッチです。ホルダーは垂直方向と水平方向に移動します。作動エレメントの機能はモメンタリコンタクトタイプです。取り付けタイプは前面取り付けです。特長と利点機械的インターロックなし 絶縁電圧は 500V です サージ電圧抵抗定格値は 6kV です 補助接点は銀合金製 汚染レベルは 3 です コンタクト定格電流は 10 A です 使用温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途車椅子 カーンズ トラック 自動化認定 IP65 等級 IP67 等級 IP20 等級 EAC 承認 CE 認定 UL 定格 CSA 認定 CCC 認定
仕様●軸の数:4●スイッチ技術:モーメンタリ●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:173-6800 アズワン品番65-7827-24
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング