ディスクリート :「電気配線」の検索結果
関連キーワード
Siemens 配線キットにはスプリングタイプ Terminal があり、YD コンビネーションの機械式インターロックを含む電気 / 機械式です。IT スターターサイズは S00 です。S00 。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:3RA2 シリーズ●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7345-20
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Siemens 残留電流動作回路ブレーカは、接触保護用です。 Siemens の特許取得済みの残留電流保護装置は、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素です。残量放電を防止しますIP20等級 奥行きは 28.8 mm です
仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:MCCB●範囲:Sentron
アズワン品番65-7325-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
仕様アクセサリタイプ:スタンドアロンの設置をサポート●併用可能製品:3RB30、3RB31 SZ.S2、3RU21●シリーズ:3RU2●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様キット込み:なし
幅(mm)90
電圧(V)24dc
シリーズSIMATIC S7-1200
電源電圧20.4. →28.8 V dc
入力方式アナログ、デジタル
インターフェイスイーサネット、 PROFINET
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は、 2 つの内蔵アナログ入力、 6 つの内蔵デジタル入力、 4 つの内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする、さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 300 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級
デジタル入力6
併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ
入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)
出力タイプデジタル、トランジスタ
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。