4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens ベースプレートは、可逆スタータ S10 用です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
仕様●アクセサリタイプ:ベースプレート●併用可能製品:3RT1.6 x 2●範囲:3RA19●コード番号:216-3410 アズワン品番65-7274-01
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Siemens 機能モジュールは、主に IO-Link に使用されています。必要な接触器 3RT2 通信対応コンタクタには、可逆始動とねじ Terminal を取り付けられます。保護クラスIP20 汚染度 3
仕様●アクセサリタイプ:機能モジュール●併用可能製品:3RT2●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0988 アズワン品番65-7279-54
1個
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens ケーブルセットは、スタータ S6 を逆転させて MLFB : 3RA19532 m の代替品です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
仕様●アクセサリタイプ:リンクレールのセット●併用可能製品:3RT1.5●範囲:3RA19 アズワン品番65-7291-77
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuit。Ithasoperatingvoltageof220VAC。Thecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnology。Thetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminal。Duetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossible。ThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversions。Thedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliability。Itisapprovedforworldwideusee.g。IECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7288-49
1個
99,980 税込109,978
欠品中

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります